カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(825)
- 配管・水廻り設備部材(502)
- 空圧工具(295)
- 切削工具(274)
- 科学研究・開発用品(245)
- 測定用品(203)
- 油圧機器・油圧ホース(156)
- 農業機械(137)
- 作業工具(110)
- 制御機器(97)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 機構部品(49)
- メカニカル部品(46)
- パソコン/周辺機器(45)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- バイク部品(29)
- 自動車補修部品(29)
- 電動工具(29)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 物流用品(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- トラック用品・パーツ(12)
- 溶接用品(11)
- オフィス家具(11)
- バイク純正部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 自動車純正部品(7)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- エンジン工具(6)
- 梱包用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 洗車・清掃(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(118)
- エスコ(245)
- CKD(165)
- アソー(142)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- 潤工社(119)
- SMC(108)
- SK11(90)
- 井筒製作所(88)
- ニッタ(68)
- Festo(64)
- U-TOOLS (埼玉精機)(59)
- OSG(オーエスジー)(58)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(53)
- 東空販売(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 高島計器(38)
- ハイロック(37)
- イシハシ精工(36)
- ウシオ(UHT)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pt1/4」の検索結果

PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] プラグ
エスコ¥270税込¥2971個当日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CC-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
メネジコネクタ PT1/4"
日機¥479~税込¥527~1袋(2個)ほか当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
PT1/4インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-2材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13適合流体空気・油・他![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CH-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)
PT1/4” [雌ネジ] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CJ-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-2材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152492-131010-02.jpg)
PT1/4” [雄ネジ] プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥255税込¥2811個翌々日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CB-1材質鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
コネクタ PT1/4" 82026Gシリーズ
日機¥309~税込¥340~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)
岩崎製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです。取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。用途圧力測定器色白ねじ規格PTインチ表示1/4
1/4 コネクタPT1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,098税込¥1,2081式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
3/8 コネクタPT1/4(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,398税込¥1,5381式翌々日出荷3/8タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】44.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)25使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
PT1/4内ネジ用ソケット
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4内ネジ用プラグ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4外ネジ用プラグ
SUN UP¥319税込¥3511個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)30本体サイズ(mm)L36×W22×H・D22取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4外ネジ用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R1/4本体質量(g)95本体サイズ(mm)L50×W25×H・D25取付サイズR1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
バルブオネジ PT1/4"
日機¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
バルブオネジ PT1/4" 82723Gシリーズ
日機¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
コネクタ PT1/4"
日機¥309~税込¥340~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
EPDMゴムシート 粘着付
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ニップル A8×6PT1/4
富士インパルス¥859税込¥9451個5日以内出荷対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入
ウシオ(UHT)¥7,298税込¥8,0281袋7日以内出荷材質PP寸法L(mm)42寸法A(mm)21寸法E(mm)24寸法C(mm)6PT1/4適合チューブ内径(Φmm)7寸法DΦ4.5寸法FΦ7.5二面幅B(mm)12
メスーオスジョイント1/4->PT1/4 FJ10-271
長野計器¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954アズワン品番67-4841-51
...






![PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152501-130313-02.jpg)




![PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152526-180824-02.jpg)
![PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152535-180824-02.jpg)


![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152492-131010-02.jpg)