カテゴリ
- 科学研究・開発用品(28)
- 実験研究用網/ネット(15)
- 振盪器用ふるい振とう機(8)
- 実験研究用樹脂板(2)
- テープ(1)
- フッ素樹脂テープ(1)
- 厨房用品(11)
- オーブンパン(3)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(7)
- フロンケミカル(5)
- コクゴ(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 三商(4)
- フロン工業(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- tantore(1)
- KITZ(キッツ)(12)
- スリーエム工業(6)
- ヤガミ(4)
- 共立機巧(3)
- 竹原製缶(3)
- ワシノ機器(2)
- タニコー(2)
- NoStik(ノースティック)(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「ptfe 網」の検索結果

PTFEネット
フロンケミカル¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
フッ素樹脂網
アズワン¥18,900税込¥20,7901個翌々日出荷ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。厚さ(mm)0.5幅(mm)300
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1個46日以内出荷本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です用途実験用、分級・ろ過用材質PTFE/PFA/ETFE、PFA仕様平皿付ふるいタイプ質量(g)200糸径(Φmm)0.2
TFE網
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEネット
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
PTFE網
三商¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
TFEパンチングシート
TGK(東京硝子器械)¥9,690税込¥10,6591個8日以内出荷任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
PTFEネット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷ダイヤ形の網目模様にカットを入れた、耐薬性・耐熱性に優れたネットです。粗ろ過用漉し器のフィルターとして、また摩擦抵抗が少ないため重い物の搬送用シートとしても利用できます。
PTFE 4段式ふるい
コクゴ¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
フッ素樹脂ふるい
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
PFAトレー
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷アズワン品番1-8913-01材質フッ素樹脂(PFA)内寸法(mm)166×262×12板厚(mm)約4外寸法(mm)190×286×15
PTFE ネット
TGK(東京硝子器械)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から7日以内出荷テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。厚さ(mm)1.6材質PTFE製
セラミックフッ素焼き網
イシガキ産業¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
PTFE網
三商¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚材質(網)フッ素樹脂
フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。用途実験用、分級用(スペアパーツ)材質PTFE仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
PTFE3段式
三商¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。内径×高さH(Φmm×mm)60×25セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ材質(本体)フッ素樹脂内径(Φmm)60外径(Φmm)80深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)フッ素樹脂
フッ素樹脂(PTFE) ネット
フロンケミカル¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。用途耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
PTFE 3段式ふるい
コクゴ¥88,980税込¥97,8781式7日以内出荷オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。用途実験用、分級用材質PFA/PTFE仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25材質(網)フッ素樹脂外径(mm)80内径(mm)60Φ
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温
A-Land フッ素オイルポット
アークランドサカモト¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フッ素樹脂加工です。油汚れがおちやすく、お手入れラクラクです。こびりつきにくい表面加工です。細かいメッシュできれいに油がこせるこし網タイプです。ご家庭で使いやすいオーバル型1.2Lタイプです。受皿付のため油がこぼれても大丈夫です。用途油の保管や、処理の際に容量(L)約1.2仕様こびりつきにくい、表面加工、受皿付加工フッ素加工
トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L
竹原製缶¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ろ過カートリッジ、こし網にトルネードフィルターを搭載し、油を早く簡単にキレイにします。TGK品番1-0004-1401材質【本体】鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)【こし網】ステンレス鋼【ハンドル】フェノール樹脂【カートリッジフィルター】パルプ・PET樹脂・活性炭・ケイ酸マグネシウム表示【容量】1L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×243
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から16日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
おうち呑み名人 2WAYグリル
ライソン¥2,649税込¥2,9141個3日以内出荷家族での夕食に晩酌のお供に。焼き網を使えば一人でも家族団らんでも気軽に本格的な焼き鳥が楽しめます。プレートを使えば焼肉、朝食のちょとしたグリル、チーズフォンデュなど色々な料理を楽しめます。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズな。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。フッ素樹脂加工でこげつきにくい。プレート、トレイ、焼き網は取り外し可能で水洗いができます。お手入れ簡単・清潔です。
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
Siグリル クロスL
竹原製缶¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。用途小さな食材も落ちにくい、クロス網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄寸法(mm)375×250×30質量(g)595