竹原製缶
トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L
ろ過カートリッジ、こし網にトルネードフィルターを搭載し、油を早く簡単にキレイにします。
TGK品番
1-0004-1401
材質
【本体】鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)【こし網】ステンレス鋼【ハンドル】フェノール樹脂【カートリッジフィルター】パルプ・PET樹脂・活性炭・ケイ酸マグネシウム
表示
【容量】1L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×175×243
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950481
S-26
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください