カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
  • 科学研究・開発用品(340)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(101)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 制御機器(82)
  • テープ(68)
  • 測定用品(39)
  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(31)
  • 電気材料(24)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 溶接用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 農具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 3m」の検索結果

1,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE電気絶縁テープNo.63 3M(スリーエム)

    PTFE電気絶縁テープNo.63

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    159税込175
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    269税込296
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    適合3Pコンセント(平行刃用)材質PPホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,565税込2,822
    1巻
    3日以内出荷
    ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
    用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業

    ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    中興化成工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
    用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 3M PTFEテープ 5490 3M(スリーエム)

    3M PTFEテープ 5490

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1箱(16巻)ほか
    102日以内出荷
    低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    299税込329
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(9件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(10m)
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    9,580税込10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFEホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
  • ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ

    淀川ヒューテック(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
  • 丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂

    丸ワッシャー(PTFE)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    材質PTFE種類丸ワッシャー
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-02
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    239税込263
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • 絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂

    絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)

    大阪魂(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
  • Φ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-123A
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    30,980税込34,078
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-01
  • 3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
    仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
  • PTFEメンブレンフィルタ アドバンテック

    PTFEメンブレンフィルタ

    アドバンテック
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
    使用可能温度範囲-120~260℃表面無地
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
...