カテゴリ
- 制御機器(380)
- トラック純正部品(238)
- バイク純正部品(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- 農業機械(68)
- 安全標識(40)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 自転車整備工具・アクセサリー(35)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 自動車純正部品(31)
- 科学研究・開発用品(19)
- 建築金物(18)
- 機構部品(14)
- 電気材料(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 学童・教育用品(11)
- 事務用品(9)
- 厨房用品(8)
- カー用品(8)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自転車部品(6)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BULGIN(13)
- IDEC(和泉電気)(38)
- Micronic Europe B.V.(11)
- NORGREN(48)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- RS PRO(83)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- SPARKFUN(24)
- シュナイダーエレクトリック(41)
- ハーティング(15)
- フエニックス・コンタクト(49)
- ホンダ(280)
- メディアカバーマーケット(27)
- ヤマダコーポレーション(14)
- ワゴジャパン(58)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- 三菱ふそう(208)
- 光(23)
- 日野自動車(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
サインプレート 押す PUSH
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途トイレのご案内にトラスコ品番347-1333材質アクリル透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリル色白取付粘着テープ質量(g)15.4縦(mm)50横(mm)120表示内容押す PUSHテープ粘着テープ付き
サインプレート 押 PUSH
光¥3,198税込¥3,5181枚4日以内出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途ドア付近のご案内に付属品テープ付きトラスコ品番346-8157材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)4色ゴールド、シルバー取付粘着テープ表示内容押 PUSH内径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
PUSH丸ラベル
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(189枚)5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100文字英語寸法(幅W×高さH)(mm)15×15表示内容PUSH丸融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3
フエニックス・コンタクト¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から17日以内出荷小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500吸引力(N)2.9
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull
ハーティング¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から8日以内出荷サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』
アウトラン¥4,298税込¥4,7281本当日出荷長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)![水ペン ゴムPUSH型 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388486-220906-02.jpg)
水ペン ゴムPUSH型
アーテック[学校教材・教育玩具]¥210税込¥2311本3日以内出荷穂が短くまとまりがあるので運筆を学ぶのに最適。材質:軸径12×全長166mm(穂長7mm)。サイズ:Φ15×全長180mm(穂先8mm)。セット内容:Φ15×全長180mm(穂先8mm)用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容軸径12×全長166mm(穂長7mm)材質軸径12×全長166mm (穂長7mm)寸法(cm)17×4×1.3
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![水ペン ゴムPUSH型 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388486-220906-02.jpg)