光
サインプレート 押 PUSH
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
付属品
テープ付き
トラスコ品番
346-8157
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
4
色
ゴールド、シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
押 PUSH
内径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75399190
FS47-1
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください