カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,486)
  • オフィス家具(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 制御機器(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 卓上消耗品(37)
  • 自動車純正部品(37)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(15)
  • テープ(13)
  • 縫製用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 測定関連サービス(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-3」の検索結果

2,093件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープ PV 3打ち モノタロウ

    ロープ PV 3打ち

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋ほか
    当日出荷
    ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
    用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
  • PPバイアル瓶 PV-3 白 三商

    PPバイアル瓶 PV-3 白

    三商
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(600個)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
    容量(mL)11口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
  • ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4563(フラット) PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1334主な用途滑り止め表面(形状)フラットRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー(5件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1本
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー

    プッシュバイアル PVシリーズ

    ニッコー
    ¥28税込¥31
    1本
    当日出荷
    少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
    材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
  • プッシュバイアル 三商

    プッシュバイアル

    三商(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
    材質本体:PP、フタ:PE
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
    用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。材質(本体)アルミ種類ピンバイス主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライベートBOX アイリスオーヤマ

    プライベートBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
    色グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72ロックダイヤル式収納の目安A4サイズまでの書類等
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS

    高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30

    ARCHISS(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 充電式サンダポリッシャ マキタ

    充電式サンダポリッシャ

    マキタ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
    長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
  • ミニバイス35 ANEX

    ミニバイス35

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    時計バンドや小物の保持に便利です。
    用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際トラスコ品番819-3744材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄幅(mm)35全長(mm)41高さ(mm)35材質(本体)ポリカーボネート質量(g)80種類精密バイス最大口開き(mm)7主な用途精密加工作業口幅(mm)35口深(mm)12締付力(kN)2.9
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工

    PVラック 一般形鋼用

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
    材質ステンレス鋼
  • フローコントロールピンチバルブ コクゴ

    フローコントロールピンチバルブ

    コクゴ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • フローコントロールピンチバルブ アズワン

    フローコントロールピンチバルブ

    アズワン
    ¥4,841税込¥5,325
    1個
    当日出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • トルネード・バキュームクリーナー GA-REW(ガリュー)

    トルネード・バキュームクリーナー

    GA-REW(ガリュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
    用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントロールピンチバルブ 三商

    フローコントロールピンチバルブ

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 快適ウェア

    快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)

    快適ウェア(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷
    グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
    セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書色ブラック
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
    用途インセット扉用材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき色ニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

    エイテック(ATEC)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
    仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
  • 太陽光発電設備用表示ステッカー ネグロス電工

    太陽光発電設備用表示ステッカー

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 先端交換ノーズキット ツムラ(末廣精工)

    先端交換ノーズキット

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    先端交換式ソリッドガイドバーの先端交換用ノーズ。
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
    用途R12〈ガス〉自動車専用接続口径7/16-20 UNF危険物の類別非危険物
  • ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ ケージーパルテック

    ケージーパルテック 階段滑り止め ノンスリップ35巾金台用ゴムタイヤ

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ材質(本体)PVC樹脂適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
  • 電動用精密ドリルチャック TRUSCO

    電動用精密ドリルチャック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
    用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。トラスコ品番819-1377セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼全長(mm)65質量(g)43対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm