カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
    • ボックス(18)
    • ボックス用パーツ(3)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • 試薬(1)
  • 事務用品(29)
    • のり(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
    • パイプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 空圧補器関連商品(1)
  • オフィス家具(78)
  • 切削工具(78)
  • 日用品(24)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 理美容(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvp」の検索結果

338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVP用取付金具 未来工業

    PVP用取付金具

    未来工業
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
    適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
  • PVP用取付金具吊りボルト用 未来工業

    PVP用取付金具吊りボルト用

    未来工業
    ¥369税込¥406
    1セット
    翌日出荷
    3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
    適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
  • ルゴール溶液 グラム染色用安定剤としてPVP添加 100567 1L Merck(メルクミリポア)

    ルゴール溶液 グラム染色用安定剤としてPVP添加 100567 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番61-0287-17危険物の類別非危険物
  • 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

    未来工業(21件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • プールボックス正方形(ノック無) 未来工業

    プールボックス正方形(ノック無)

    未来工業(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
  • プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業

    プールボックス 正方形(ノック付)

    未来工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂種類正方形<ノック付>
  • 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

    未来工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PVPシリーズ 精密吸着プレート CKD

    PVPシリーズ 精密吸着プレート

    CKD
    ¥201,988~税込¥222,187~
    1個
    37日以内出荷から41日以内出荷
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    色白
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種別長方形(ノック無)材質樹脂
  • プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス( 取付自在蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
    寸法(mm)160.5×160.5×85.5
  • 防水プールボックス( 平蓋) 未来工業

    防水プールボックス( 平蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質樹脂
  • プールボックス 未来工業

    プールボックス

    未来工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業

    防水プールボックス (カブセ蓋)

    未来工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
  • プールボックス(取付自在蓋) 未来工業

    プールボックス(取付自在蓋)

    未来工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
  • 防水プールボックス(IPX6型) 未来工業

    防水プールボックス(IPX6型)

    未来工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
  • 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工

    太陽電池モジュール上作業台

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組
    当日出荷
    太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
    用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
  • プールボックス長方形 (ノック無) 未来工業

    プールボックス長方形 (ノック無)

    未来工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
  • 防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業

    防水プールボックス( カブセ蓋)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業

    プ-ルボックス(取付自在蓋)

    未来工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
    付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
  • 防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業

    防水プールボックス(平蓋)正方形

    未来工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA容量(mL)60タイプ60mLボトルのみ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)胴径×全高(Φmm×mm)47×56アズワン品番4-7706-01
  • 防水プールボックス (深蓋) 未来工業

    防水プールボックス (深蓋)

    未来工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
    材質樹脂寸法h(mm)54
  • 防水プールボックス (IPX6型) 未来工業

    防水プールボックス (IPX6型)

    未来工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
  • 樹脂成型品 上向き用 エイテック(ATEC)

    樹脂成型品 上向き用

    エイテック(ATEC)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。
    仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
  • ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3 SONY(ソニー)

    ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3

    SONY(ソニー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    取り外し可能なリモートコマンダー付き、1台3役の多用途に使えるシューティンググリップ。【多機能シューティンググリップ】。リモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップです。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。【取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作】。着脱可能なリモートコントローラーによって、離れた場所からシャッターが切れるため、手ブレを抑えた撮影が可能。また、主要なカメラ操作のボタンが指元に配置されているため、グリップの状態でも快適に使用できます。グリップの状態での手持ち撮影はもちろん、すばやく三脚の状態に切り換えて、安定した写真や動画、グループショット、風景写真、ソロ撮影などを行えます。【耐荷重1.5kg】。レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能。グリップとして手持ち撮影したり、三脚として使用する際も安定した撮影が可能です。【自由な角度と方向で手持ち撮影】。ホールド性に優れたグリップ形状により、カメラを装着した状態でも安定したハンドリングを実現。手持ちでカメラを操作しながら、自由に角度を調整できます。また、便利なボタンでヘッドのロックを解除できるので、カメラを外向きから自撮り撮影まで、スムーズな動きで切り換えられます。【カメラに触れることなく、片手で操作可能】。前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことが可能。また、カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。さらに、グリップからの操作とカメラの状態をランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。【着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー】。操作部分は着脱可能なワイヤレスリモートコマンダーとして使用できるので、撮影の柔軟性がさらに高まります。カメラを装着し、グリップを三脚モードに開いた状態で、マグネットで固定されたワイヤレスリモートコマンダーを取り外すだけで、約10mの範囲内で写真や動画の撮影、主要な設定の操作が可能です。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】。防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、防塵・防滴性能が向上しています。
    付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【三脚時】146.3×133.5×164.6最大負荷能力(kg)1.5
  • ZNC - ベルヌーイグリッパ SMC

    ZNC - ベルヌーイグリッパ

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
    用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    仕様キャップのみ ポートなし材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×27.5アズワン品番4-7706-11
  • ボトルケース ポケモン スケーター

    ボトルケース ポケモン

    スケーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。
    材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
  • ボトルケース クロミ スケーター

    ボトルケース クロミ

    スケーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。
    材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
  • プラントVPパイプ エスロン

    プラントVPパイプ

    エスロン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    5日以内出荷
    配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
    用途工場内の薬液配管ライン。管種VP長さ(mm)4000材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)±10
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    被覆管用パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

    アズワン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。1/4インチのチューブを接続できるポートが2つあります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFAタイプ2ポートキャップ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×50アズワン品番4-7706-13ポートサイズ1/4インチ
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
pvp特集