カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,671)
  • 制御機器(6,511)
  • オフィス家具(2,570)
  • 自動車純正部品(1,658)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,370)
  • 物流用品(1,315)
  • ねじ・ボルト・釘(1,121)
  • パソコン/周辺機器(949)
  • トラック純正部品(740)
  • バイク純正部品(651)
  • 機構部品(629)
  • 切削工具(552)
  • メカニカル部品(497)
  • 科学研究・開発用品(471)
  • 住設機器(323)
  • バイク部品(305)
  • 空調・照明・電設資材(268)
  • 農業機械(255)
  • 作業工具(233)
  • 電気材料(212)
  • 医療(207)
  • 洗車・清掃(191)
  • 測定用品(181)
  • 溶接用品(180)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 自動車補修部品(157)
  • 事務用品(156)
  • 建築金物(155)
  • 店舗什器・備品(154)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(154)
  • FA担当者のオススメ新商品(151)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 自転車部品(133)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 清掃用品(104)
  • 建材・エクステリア(103)
  • 家電(102)
  • 研磨材(95)
  • 作業服(90)
  • 保管用品(86)
  • 卓上消耗品(81)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 安全用品(73)
  • 農業・園芸資材(73)
  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
  • バッテリー・電装(71)
  • 鈑金・塗装(71)
  • 厨房用品(66)
  • カー用品(65)
  • 安全標識(62)
  • 整備工具・収納(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
  • 接着剤・補修材(57)
  • タイヤ・足回り(57)
  • 日用品(56)
  • 介護用品(55)
  • 梱包用品(51)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 安全保護具(46)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • スプレー・オイル・グリス(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • テープ(37)
  • 塗料(37)
  • 電動工具(34)
  • 空圧工具(29)
  • 手袋(28)
  • 防犯用品(26)
  • 防災用品(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 食品・飲料(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 救急・衛生(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 縫製用品(13)
  • 理美容(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 農具(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • マスク(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)

「q」の検索結果

36,710件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン マルチ

    染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
    用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バスボンドQ コニシ

    バスボンドQ

    コニシ(69件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
    成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)

    黒ゴム接着剤

    染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本(104g)
    当日出荷
    ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
    用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)

    アルミスポットパテ

    染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(240g)ほか
    当日出荷
    上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(27件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
    用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
  • スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Q

    スポーツモデル腕時計

    シチズンQ&Q(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂種類腕時計表示方式アナログ機能逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水○夜光(蓄光)○
  • 共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)

    共通硬化剤J(イエロー)

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(30g)ほか
    5日以内出荷
    アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
    成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • 糸ノコ刃 SUPER Q SUPER Q

    糸ノコ刃 SUPER Q

    SUPER Q(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(144本)
    当日出荷
    120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
    用途金属専用
  • ボンド変成シリコンコークQ コニシ

    ボンド変成シリコンコークQ

    コニシ(14件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
    成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 染めQプライマー 染めQ(旧テロソン)

    染めQプライマー

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(264mL)
    当日出荷
    染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
    主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱアズワン品番64-9642-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.13LRoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ ファイバー入り

    染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(1.2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
    配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級Ⅲ危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
  • GUN-MODOKI ガンモドキ 染めQ(旧テロソン)

    GUN-MODOKI ガンモドキ

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
    アズワン品番64-9642-30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qフックボルト AIOULE(ふじわら)

    Qフックボルト

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
  • ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ザ・タップQ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
  • 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) 交換カートリッジ mizu-Q

    携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) 交換カートリッジ

    mizu-Q
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    mizu-QPLUSの交換カートリッジ。
    質量(g)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
  • 008シーラー 染めQ(旧テロソン)

    008シーラー

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(333mL×5本)
    当日出荷
    テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
    用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。 通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
  • SOFT99 ガラコQ SOFT99

    SOFT99 ガラコQ

    SOFT99(7件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本(70mL)
    当日出荷
    ガラスに固着した油膜を落としながらコーティングするので、面倒な下地処理なしで、強力な水ハジキ・持続力を発揮。 パソコンのマウス型のボトルで握りやすく、塗りこみもラクラク。 大面積の塗り込みヘッドで、スイスイ塗れて、重ね塗り不要!従来の約1/3の時間で塗り込みが完了します。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)

    ジーンズ染めQ

    染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
    用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウーブンブレーキライニング Q-line

    ウーブンブレーキライニング

    Q-line
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • 涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン)

    涼しいの何でか?

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1本(300mL)
    当日出荷
    衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
    用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) mizu-Q

    携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)

    mizu-Q(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)
    用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
  • フォークリフト用ホイルシリンダー Q-line

    フォークリフト用ホイルシリンダー

    Q-line
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
  • 染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン)

    染めQリムーバ

    染めQ(旧テロソン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(100mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。
    主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルミパテ防錆J 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ防錆J

    染めQ(旧テロソン)(16件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(4kg)
    当日出荷
    サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
    使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量4kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット
    当日出荷
    QWC-101のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン)

    染めQクリーナー

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
    対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • いきなりサフエアゾール 染めQ(旧テロソン)

    いきなりサフエアゾール

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(420mL)
    当日出荷
    樹脂プライマー、サフェサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK! 超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。今までは、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等には、密着用の専用プライマーを塗布し、そのうえサフェサーに軟化剤を入れ、塗布する作業工程が必要でした。いきなりサフはこれ1本で全てです。作業工程は一つです。時間・コストともに半分以下になります。超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。
    成分トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン危険等級Ⅱアズワン品番64-9642-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途木指触乾燥時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • 密着!!油まみれでもHC 染めQ(旧テロソン)

    密着!!油まみれでもHC

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
    仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • フォークリフト用ブレーキシュー Q-line

    フォークリフト用ブレーキシュー

    Q-line
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品
    用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
  • 錆を予防919 染めQ(旧テロソン)

    錆を予防919

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
    用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。主な用途金属、アルミ危険等級Ⅱ色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    ¥2,400税込¥2,640
    1セット
    当日出荷
    QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
  • 注射器エポキシ 染めQ(旧テロソン)

    注射器エポキシ

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(28.3g)
    当日出荷
    ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
    用途金属やプラスチックの接着。使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L特性耐溶剤、耐酸、耐塩水危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QCFD

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
  • ミズキューストロー浄水器 mizu-Q

    ミズキューストロー浄水器

    mizu-Q
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。 コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。 軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。
    用途災害および非常時の飲料・生活水の確保に。トラスコ品番411-8357材質PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19
  • 必殺錆封じ 染めQ(旧テロソン)

    必殺錆封じ

    染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本(3.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
    用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等