カテゴリ
- 制御機器(513)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1,289)
- KEMET(512)
- KITO(キトー)(1,109)
- KOA(275)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](381)
- MURATA(村田製作所)(252)
- N-TONER(382)
- Panasonic(パナソニック)(2,520)
- SMC(11,076)
- VISHAY(784)
- YAMAHA(ヤマハ)(358)
- イトーキ(2,449)
- トヨタ(526)
- ニッサン(385)
- ノーリツ(299)
- ホンダ(551)
- メディアカバーマーケット(387)
- 三菱ふそう(687)
- 大阪魂(1,080)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(498)
商品豆知識

ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100
onsemi¥799税込¥8791袋(10個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。ロジックタイプ = レベルシフタmm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。自動車規格 = AEC-Q100RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi AEC-Q100
onsemi¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。1チップ当たりのエレメント数 = 1。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝送 = CMOS、TTL。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 4.5 V。自動車規格 = AEC-Q100。高速: tpd = 5.4 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 4 μ A (最大) @ TA = 25 C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 動作電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 低ノイズ: VolP = 1.6 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 134 FET または 33.5 相当の Gates 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100
onsemi¥57,980税込¥63,7781セット(1000個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100
onsemi¥72,980税込¥80,2781セット(2500個)7日以内出荷論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。自動車規格 = AEC-Q100RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100
onsemi¥5,998税込¥6,5981セット(75個)8日以内出荷論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥239,800税込¥263,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 32Kns。SPIシリアルEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 4096ns。SPIシリアルEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥869税込¥9561袋(10個)7日以内出荷メモリサイズ = 128kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 16 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 16Kns。SPIシリアルEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC
onsemi¥2,998税込¥3,2981セット(48個)8日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : +18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 256kbit AEC-Q100
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(25個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3 x 4. 4x 0.9mm。ワード数 = 32Kns。SPIシリアルEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●ワード数 : 8k●SPIシリアルEEPROM●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
デコーダ AEC-Q100 onsemi, 16ピン SOIC
onsemi¥2,498税込¥2,7481セット(48個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8k。SPIシリアルEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi AEC-Q100 PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
onsemi¥5,998~税込¥6,598~1セット(50個)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI AEC-Q100
onsemi¥2,198税込¥2,4181袋(25個)8日以内出荷メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 2 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。自動車規格 = AEC-Q100年。CAT25160 は、 2048 x 8 ビットとして内部で構成された EEPROM シリアル 16 Kb SPI デバイスです。32 バイトのページ書き込みバッファを備え、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )プロトコルをサポートしています。このデバイスは、チップ選択( CS )入力によって有効になります。さらに、必要なバス信号は、クロック入力( SCK )、データ入力( SI )、データ出力( SO )の各ラインです。HOLD 入力は、 CAT25160 デバイスとのあらゆるシリアル通信を一時停止するために使用できます。これらのデバイスは、部分的なアレイ保護と完全なアレイ保護を含む、ソフトウェアとハードウェアの書き込み保護を備えています。10 MHz SPI 互換 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V SPI モード( 0 、 0 、 1 ) 32 バイトのページ書き込みバッファ 自己タイミング書き込みサイクル ハードウェアとソフトウェアの保護 ブロック書き込み保護 - 保護 1/4 、 1/2 、又はすべての EEPROM アレイ 低電力CMOS技術 プログラム / 消去回数: 1 、 000 、 000 回 データ保持期間: 100 年間 工業用及び拡張温度範囲 8 リード PDIP 、 SOIC 、 TSSOP 、及び 8 パッド TDFN 、 UDFN パッケージです 用途 自動車システム 通信システム コンピュータシステム コンシューマシステム 産業システムRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。自動車規格 = AEC-Q100年。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 4kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100
onsemi¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。自動車規格 = AEC-Q100年。シリアルマイクロワイヤEEPROM、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 1MB シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 1MB●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●最大ランダムアクセス時間 : 400ns●EEPROMシリアルI2C●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = UDFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mm。ワード数 = 4096ns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 8Kns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 k x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3 x 4. 4x 0.9mm。ワード数 = 4096ns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ AEC-Q101 onsemi, 4ピン SOT-223
onsemi¥94,980税込¥104,4781セット(1000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-223。ピン数 = 4。寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.75mm。長さ = 6.7mm。幅 = 3.7mm。高さ = 1.75mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -40 ℃。自動車規格 = AEC-Q101。NCV8403 は、 3 Terminal Protection ローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバRoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ AEC-Q100 onsemi, 8ピン SOIC
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。動作供給電圧 Max = 51 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作供給電圧 Min = 42 V。動作温度 Min = -55 ℃。自動車規格 = AEC-Q100。NCV8402 は、 3 Terminal Protection を備えた 2 チャンネルのローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは保護機能を備え、過酷な車載環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバRoHS指令(10物質対応)対応
周辺器コントローラ AEC-Q101 onsemi, 4ピン SOT-223
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223●ピン数:4●寸法:6.7 x 3.7 x 1.75mm●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.75mm●動作供給電圧 Max:51 V●動作温度 Max:+150 ℃●動作供給電圧 Min:42 V●動作温度 Min:-40 ℃●自動車規格:AEC-Q101●NCV8405 は、 3 Terminal Protection のローサイドスマートディスクリートデバイスです。保護機能には、過電流、過熱、 ESD 、過電圧保護用のドレイン - ゲート間クランプの機能が内蔵されています。このデバイスは、過酷な自動車環境に適しています。短絡保護 自動再起動によるサーマルシャットダウン 誘導型スイッチング用の一体型クランプ ESD保護 dV/dt 耐久性 アナログドライブ機能(ロジックレベル入力) 工場及び変更管理を必要とする車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用します 最終製品 自動車 用途 さまざまな抵抗負荷、誘導負荷、静電容量負荷を切り替えます 電気機械式リレーとディスクリート回路を交換可能 ランプドライバ リレードライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = UDFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 2 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8。寸法 = 3.05 x 2.05 x 0.5mm。ワード数 = 2k。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥76,980税込¥84,6781セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 5。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm。自動車規格 = AEC-Q100年。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥97,980税込¥107,7781セット(3000個)7日以内出荷メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。ワード数 = 512nsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥259,800税込¥285,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : UDFN-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥999税込¥1,0991袋(20個)8日以内出荷メモリサイズ = 8kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 1Kns。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, EEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷メモリサイズ = 128kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 16 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 16Kμs。EEPROMシリアルI2C、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ : 8kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 1 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.7 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 4. 4x 0.9mm●データ保持 : 100年RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-I2C AEC-Q100
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)8日以内出荷メモリサイズ = 4kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 512 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 512nsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, AEC-Q100 CANトランシーバー, ISO11898-2, 8-Pin SOIC
onsemi¥249,800税込¥274,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●パワーダウンモード : サイレント●最大供給電流 : 7.5 mA●72 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●CAN Controllers, ON Semiconductor. ON Semiconductor社のコントローラエリアネットワーク(CAN)プロトコルコントローラとトランシーバ製品です。 このトランシーバは●バスに差動伝送機能を●CANコントローラに差動受信機能を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-70 AEC-Q101
onsemi¥449税込¥4941袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。最大連続 順方向電流 = 200mA。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 6-Pin SOT-563 AEC-Q101
onsemi¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-563。最大連続 順方向電流 = 200mA。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク逆回復時間 = 6ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220FP AEC-Q101
onsemi¥6,298税込¥6,9281セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220FP。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 60ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Ultrafast 整流器は、スイッチング電源、インバータ、還流ダイオードとして使用するように設計されています。超高速 25 、 50 、 75 ナノ秒の回復時間 動作ジャンクション温度: 175 C 低順方向電圧 低漏洩電流 逆電圧: 600 V 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.9 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 5-Pin DFN AEC-Q101 ショットキーバリア
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(10個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 5。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-323 AEC-Q101 ショットキーバリア
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(250個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-323。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク逆回復時間 = 5ns。ショットキーダイオードは、高速スイッチングアプリケーション、回路保護、および電圧クランプ用に設計されています。非常に低い順方向電圧により、導通損失が低減されます。小型表面実装パッケージは、スペースが限られているハンドヘルドおよびポータブルアプリケーションに最適です。非常に高速なスイッチング速度 非常に低い順方向電圧: 0.35V (typ) (IF=10MADC 時 鉛フリーパッケージを用意 独自のサイトおよび制御変更要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用の NSV プレフィックス、 PPAP 対応RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら