カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,206)
  • オフィス家具(1,075)
  • 制御機器(645)
  • 自動車純正部品(245)
  • パソコン/周辺機器(151)
  • 切削工具(125)
  • 機構部品(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(89)
  • 電気材料(86)
  • 建材・エクステリア(75)
  • バイク純正部品(63)
  • 建築金物(63)
  • メカニカル部品(61)
  • 研磨材(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 作業工具(38)
  • 照明(36)
  • 事務用品(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • バッテリー・電装(32)
  • 農業機械(32)
  • 溶接用品(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 卓上消耗品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 測定用品(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 家電(21)
  • バイク部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 厨房用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • カー用品(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 物流用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 梱包用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 住設機器(11)
  • 自転車部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 日用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 作業服(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • テープ(3)
  • 進物(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q4」の検索結果

7,851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)ラチェットリレー G4Qomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
カルビー サッポロポテト バーベQあじ ミニ4 36g x10 カルビーカルビー サッポロポテト バーベQあじ ミニ4 36g x10カルビー
1,798税込1,942
1箱(36g×10個)
4日以内出荷
独特な「バーベQあじ」のちょっと濃い目のおいしさが楽しめます。サクサクと軽い食感のスナックです。お子様向け適量サイズ!携帯にかさばらないのでお子様の外出時のおやつにぴったりです。
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類軒継手
電波掛け時計 カシオ計算機電波掛け時計カシオ計算機(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。 IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。 暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
質量(g)800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×46表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
スクイザーV CONDOR(山崎産業)スクイザーVCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L)14トラスコ品番296-8134質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295繰り返し・詰め替え対応
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
デスクペン専用スペアインク プラチナ万年筆デスクペン専用スペアインクプラチナ万年筆(11件のレビュー)
299税込329
1ケース(10本)
当日出荷
万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様デスクペン専用スペアインク商品タイプスペアインク繰り返し・詰め替え対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から97日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
21,980税込24,178特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
窓に貼る目隠しシート ユーザー窓に貼る目隠しシートユーザー(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1枚
当日出荷
室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×900
たてとい たて異径継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて異径継手Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
分類たて系列部材
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
形状-回路-
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザーIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら