カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7)
    • 棚板・棚受(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(32)
  • 切削工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(8)
  • カー用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-032w」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6Aブラック角度(°)0.75アップ爪数2
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    33,980税込37,378
    1箱(40セット)
    5日以内出荷
    まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
    仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    779,800税込857,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

    NEC
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    24,475税込26,923
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W FC4L32R050FER ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W FC4L32R050FER

    ARCOL(OHMITE)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(スズキ)

    アイシン精機(40件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    17,750税込19,525
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 3.5mmΦイヤホン EME50 アルインコ

    3.5mmΦイヤホン EME50

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80イヤホン形状耳かけ型
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P

    RECOM
    56,980税込62,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    33,800税込37,180
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)

    水中投入型測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    長さL(mm)100
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    68,713税込75,584
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD

    R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)

    CKD
    15,025税込16,528
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    気体温度測定用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD

    R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)

    CKD
    17,925税込19,718
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26 アルインコ

    3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。
    対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
  • インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K Intel(インテル)

    インテル Core i9-13900K プロセッサー(36M キャッシュ、最大 5.80GHz) FC-LGA16A 箱入り BX8071513900K

    Intel(インテル)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    仕様Intel7種類デスクトップシリーズ第13世代インテル®;CoreTMi9プロセッサーメモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル(R)ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル(R)ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーションプロセッサーi9-13900Kパッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)スレッド数32内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®;UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
  • grace(グレイス)シートカバー クラシック S700W/S710W アトレーデッキバン専用(D032-B R04.01~) grace

    grace(グレイス)シートカバー クラシック S700W/S710W アトレーデッキバン専用(D032-B R04.01~)

    grace
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
    用途純正シートの保護、シートカスタム
  • 【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード プリンストン

    【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
    その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • ヘリオクト イスカル

    ヘリオクト

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカル

    ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08

    イスカル
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面8コーナー使いのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター SOE45 8/16 イスカル

    カッター SOE45 8/16

    イスカル
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) 365 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 365 正面フライスカッター

    サンドビック
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ラフィングエンドミルECR-B-M イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-M

    イスカル
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
kp-032特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp-032