カテゴリ
- 店舗什器・備品(6)
- 棚板・棚受(6)
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- カー用品(8)
- 農業機械(7)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
- CKD(11)
- タンガロイ(9)
- イスカル(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- grace(6)
- EPSON(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- コクヨ(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- アルインコ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- DXアンテナ(2)
- NEC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r-032w」の検索結果
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から6日以内出荷Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥859~税込¥945~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ爪数2![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から6日以内出荷仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073164-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥33,980~税込¥37,378~1箱(40セット)5日以内出荷まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22
NEC¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
VAIO Pro PK-R (U7/32/512/W11P/14.0/勝色)
VAIO¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 155●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Arc(TM) graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド (16:10) WUXGA 1920×1200アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅312.0mm×高さ13.9~18.9mm×奥行226.4mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約3電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(g)約989最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.9TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C(R)×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.2、DisplayPort 2,1)オフィスソフトなし
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)
EPSON¥1,598税込¥1,7581個当日出荷対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
TMB311R-32-F14P (Cel/64G/W11P/OFなし)
Acer(エイサー)¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷【製品特長】 背面カメラを搭載しタブレットとしても使える2in1コンバーチブルモデル。インカメラ(Webカメラ/スライドカバー付)に加えて、タブレットモード時の撮影に便利なアウトカメラを搭載。10点マルチタッチ対応パネル搭載。eMMC搭載で、静音、省電力、データ保護にも効果が期待できます。10時間稼働の長時間バッテリー搭載。キーキャップが取れないアンカー構造を採用。米国軍基準のMIL-STD810Gに準拠した堅牢設計。防滴キーボードを採用し、最大330mlの液体をこぼしても、内部の部品を回避して、底面の排出孔から排水する安心設計。有線LAN(RJ45)端子、HDMI出力端子など、豊富な接続端子を搭載しています。【付属品】45W ACアダプター、ACコード。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。Acerカスタマーサービスセンターへご連絡ください。 0570(016)868。仕様●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー(1.10GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WiMAX:なし●その他インターフェース:【左側面】RJ45ポート×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、Micro SDカードリーダー【右側面】電源ボタン、ヘッドセット/スピーカー・ジャック ×1、ケンジントンロック・スロット●その他スペック:マイク、スピーカー内蔵●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:10区分 16.2kWh/年 (69%)●グラフィックコントローラ:インテルUHD グラフィックス (CPUに内蔵)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載/10点マルチタッチ搭載、静電容量方式●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:Corning社製 抗菌仕様Gorilla Glass、WXGA (HD)、光沢パネル、11.6型、16:9、LEDバックライト、1670万色、IPSパネル、360°ヒンジ●ハードウェアセキュリティ:TPM (TCG V2.0 準拠)、ケンジントンロック対応●バッテリ:約14時間/48Wh リチウムイオン (本体内蔵)●プロセッサーテクノロジー:バースト周波数最大2.80GHz/キャッシュ 4MB●メインメモリ(最大):4GB●メインメモリ(標準):4GB●メモリカードスロット:あり/microSDカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:eMMC●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり/HDMI ポート(HDCP対応)x1●本体サイズ(H×W×D):20.9×295.0×216.9(mm)●注意事項:リカバリ用メディアは付属しておりません。各種オプションサービスをご用意しております。●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、ACコード、内蔵バッテリー●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth電源100V-240V、50/60Hz本体質量(g)1400最大消費電力(W)45解像度1366×768スピーカー内蔵ステレオ・スピーカーチップセット非搭載キーボードあり/Acer FineTip 日本語キーボード(防滴仕様)ポインティングデバイスあり/マルチジェスチャー・タッチパッドWebカメラあり 【インカメラ】HDR HDウェブカメラ (1280 x 720、720p、カメラシャッターカバー付き) 【アウトカメラ】500万画素 ウェブカメラ (2560 x 1920, 1080p)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(Wake on Lan対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)USB【左側面】USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応、映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 【右側面】USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)オフィスソフトなし
3.5mmΦイヤホン EME50
アルインコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 ポピュラーなプラグサイズのため、多くの機種でお使いになれます。 左右どちらの耳にも掛けられます。 DJ-RX31、DJ-RX32の標準付属品イヤホンのスペアです。対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)プラグ(mm)3.5コード長さ(cm)約80イヤホン形状耳かけ型
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
3.5mmΦカールコードイヤホン EME-26
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。 カールコード式なので、何かに引っかけてもショックを吸収して断線しにくくなっています。 イヤホンスポンジは安価で、どこでも手に入る汎用品がお使いになれます。対応機種DJ-RX31、DJ-RX32 (受信専用)DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PB27、DJ-PC27(B/R/S/Y)、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-P921(L/S)、DJ-PX31(B/S)、Dj-PX32(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
grace(グレイス)シートカバー クラシック S700W/S710W アトレーデッキバン専用(D032-B R04.01~)
grace¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷から9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト
DXアンテナ¥529税込¥5821個翌々日出荷壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート
DXアンテナ¥529税込¥5821個翌々日出荷壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
TRENDnet¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、PoEパジェット:240W、スイッチングファブリック:32Gbps、データバッファ容量:512KB、ハードウェアバージョン:Version V1.0R、筐体:IP30メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、MET、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6能力【転送】23.8Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)13(PoE非使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×14、ギガビットSFPスロット×2、LEDインジケーター製品質量(g)562動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)155×120×48ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)、SFP(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)48~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は開放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)504738(50℃時)|222000(75℃時)
ラミネーター 2本ローラー
サンワサプライ¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。付属品フィルム受け、取扱説明書仕様主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。材質樹脂電源AC100V 50/60Hz方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間60秒~90秒※環境によって異なります。ラミネート速度(mm/分)電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分




![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073164-211220-02.jpg)