カテゴリ

  • 自動車純正部品(10,568)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,092)
  • メカニカル部品(5,381)
  • 制御機器(4,433)
  • バイク純正部品(3,858)
  • 切削工具(2,066)
  • 農業機械(1,499)
  • バイク部品(1,214)
  • オフィス家具(918)
  • パソコン/周辺機器(832)
  • 測定用品(779)
  • 科学研究・開発用品(684)
  • 自動車補修部品(631)
  • 物流用品(502)
  • 機構部品(454)
  • 電気材料(347)
  • 配管・水廻り設備部材(325)
  • 空調・電設資材(298)
  • FA担当者のオススメ新商品(288)
  • 家電(276)
  • 作業工具(276)
  • トラック用品・パーツ(266)
  • 事務用品(265)
  • 保管用品(251)
  • 医療(242)
  • 建築金物(232)
  • 油圧機器・油圧ホース(209)
  • カー用品(185)
  • 作業服(185)
  • ねじ・ボルト・釘(155)
  • 自転車部品(142)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • 店舗什器・備品(130)
  • トラック純正部品(118)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(109)
  • 梱包用品(102)
  • 照明(101)
  • バッテリー・電装(101)
  • 溶接用品(98)
  • フォークリフト・産機・建機用品(95)
  • 建材・エクステリア(94)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • 卓上消耗品(90)
  • 研磨材(88)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(86)
  • 安全用品(85)
  • 介護用品(84)
  • 清掃用品(83)
  • 安全保護具(83)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
  • 空圧工具(77)
  • 厨房用品(75)
  • 塗料(72)
  • 安全標識(68)
  • 電動工具(64)
  • 防犯用品(63)
  • 農業・園芸資材(61)
  • 縫製用品(59)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • 防災用品(55)
  • 日用品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 手袋(51)
  • 学童・教育用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • テープ(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 測定関連サービス(39)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 整備工具・収納(30)
  • 救急・衛生(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ヘルスケア(23)
  • 農具(22)
  • マスク(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 住設機器(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 理美容(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 完成車(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 進物(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「r-5」の検索結果

関連キーワード
46,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(97件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(206件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1855件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
修正テープモノ YX用交換カートリッジ トンボ鉛筆修正テープモノ YX用交換カートリッジトンボ鉛筆(39件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88仕様生プラスチック使用率/89%テープ長さ(m)12商品タイプ交換用カートリッジ
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
939税込1,033
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(732件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(68件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット(5R6) 90430-10171 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(5R6) 90430-10171YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
10,980税込12,078
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
チューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型) コクヨチューブファイル〈エコツインR〉(B5縦型)コクヨ(7件のレビュー)
769税込846
1冊
当日出荷
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。サイズB5S開閉両開き仕様替背紙式付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)215×267材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチールエコマーク認定番号17 112 190
メモックロール R-25H-5 白色 ヤマト(事務用品)メモックロール R-25H-5 白色ヤマト(事務用品)
369税込406
1個
当日出荷
グリーン購入法適合テープ幅(mm)25エコマーク認定認定商品構成単色エコマーク認定番号17 112 256
チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSERチャージセット(P5R Core / P5R Work)LED LENSER
4,298税込4,728
1個
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5JST(日本圧着端子製造)
719税込791
1袋(100個)
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm
パレット LX-1111R2-5 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-5 青サンコー(三甲)
41,980税込46,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R25BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ裸圧着端子パック R形(5P)ニチフ
8,498税込9,348
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
救急ワゴンR3 EW-5R3A ナビス(アズワン)救急ワゴンR3 EW-5R3Aナビス(アズワン)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)付属品ガードル棒(1500mm)、引出し最上段鍵付き(キー2本付き)、AC100Vアース付きコンセント(外部3口、下段引出内部1口)天板寸法(mm)665×453、(補助天板)453×453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×520×1027キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/565×375×88、中/565×375×163、大/565×375×302アズワン品番0-4558-41
高性能路面補修剤 セメリッド (R) 5kg リックス高性能路面補修剤 セメリッド (R) 5kgリックス
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。
アズワン品番3-9807-01危険物の類別非危険物
切リ文字シフトパターンステッカー R246-5 キャンター/フォワート JET INOUE(ジェットイノウエ)切リ文字シフトパターンステッカー R246-5 キャンター/フォワートJET INOUE(ジェットイノウエ)
399税込439
1枚
当日出荷
カッティングステッカーのシフトパターンステッカー。アプリケーションテープ(転写シート)で文字だけ残して貼り付け!湾曲したノブ等にも貼り付け可能で、もちろん平らな面にも貼り付けできます。便利でオシャレなシートです!!
用途内装パーツ材質PPフィルム型番R246-5適合車種ふそう キャンター/いすゞ フォワード/日野 17プロフィアカーゴ車/17レンジャーカーゴ車
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRトンボ鉛筆(29件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
カメラ用 リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ用 リチウム電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2本)
当日出荷
カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
478税込526
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール S-TOCKエストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレールS-TOCK(8件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(342件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業5R / 5U / 5T / 5S コッタレスハンガーシャフト中谷金属工業(3件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
ピッチ(mm)55
Rキャスター 5t用 マサダ製作所Rキャスター 5t用マサダ製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
カメラカバー R-F-5 Canonカメラカバー R-F-5Canon
289税込318
1個
当日出荷
EOS本体(RFマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。
対応機種EOSR
サーモラベル(R) 5E(不可逆性) 日油技研工業サーモラベル(R) 5E(不可逆性)日油技研工業
5,398税込5,938
1ケース(20枚)
当日出荷
5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
ジェットストリーム替芯 SXR-5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-5uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5繰り返し・詰め替え対応
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(490本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(47件のレビュー)
98税込108
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(72件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
関連キーワード
...