カテゴリ

  • メカニカル部品(719)
  • バイク純正部品(673)
  • 油圧機器・油圧ホース(285)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • バイク部品(221)
  • FA担当者のオススメ新商品(167)
  • 自動車純正部品(149)
  • 切削工具(98)
  • 制御機器(74)
  • オフィス家具(48)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 安全用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 建築金物(31)
  • 電動工具(31)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自転車部品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 研磨材(13)
  • 介護用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定用品(10)
  • 家電(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 梱包用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「r-800」の検索結果

関連キーワード
3,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 RESIN R-800クリスタルプロセス(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
r800t レーザープレゼンテーションリモート ロジクールr800t レーザープレゼンテーションリモートロジクール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows VistaインターフェースUSB使用電池単四形乾電池×2本電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)505~515使用場所屋内アズワン品番64-3939-42RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー動作距離(m)約30レーザー出力(mW)最大:1以下
(5R800)W/STRIP 三菱ふそう(5R800)W/STRIP三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(5R800)W/STRIP T 三菱ふそう(5R800)W/STRIP T三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(76203)ミラー,R. (R800) ホンダ(76203)ミラー,R. (R800)ホンダ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(145件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
(76203)ミラーサブASSY.,R. (R800) ホンダ(76203)ミラーサブASSY.,R. (R800)ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
(76253)ミラー,L. (R800) ホンダ(76253)ミラー,L. (R800)ホンダ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
油性ボールペン替芯 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
保冷剤 フリーザーアイス ソフト アイスジャパン保冷剤 フリーザーアイス ソフトアイスジャパン(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(21個)
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用タイプソフトタイプ
(76253)ミラーサブASSY.,L. (R800) ホンダ(76253)ミラーサブASSY.,L. (R800)ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800SMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800
ジェットストリーム替芯 SXR-80-05K uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-80-05Kuni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
469税込516
1パック(5本)ほか
当日出荷
方式スライド式商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-80-07Kuni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
469税込516
1パック(5本)ほか
当日出荷
方式スライド式商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオン千代田通商(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズ uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.7mm SXR8007Kシリーズuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。
仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g繰り返し・詰め替え対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800A SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800ASMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800AR SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-800ARSMC
189,800税込208,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)800
ロッカク ナット(コガタ) 317R0800 Kawasakiロッカク ナット(コガタ) 317R0800Kawasaki
85税込94
1個
5日以内出荷
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
15,566税込17,123
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
油性ボールペン ラバー80 ゼブラ油性ボールペン ラバー80ゼブラ(20件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。 キャップ安全性ISO規格適合。 替芯:H-0.7芯
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)151.5質量(g)8.0方式キャップ式最大径(Φmm)10.0インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオンティ千代田通商(11件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)最高使用圧力(水)(MPa)0.3
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルトタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズ uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.5mm SXR8005Kシリーズuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。
仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7gアズワン品番67-9359-03繰り返し・詰め替え対応
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R800BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R800BHS1IKO(日本トムソン)
33,980税込37,378
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R800BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R800BHS1IKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R800BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R800BHS1IKO(日本トムソン)
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF24R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF24R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ24レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF30R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF30R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:800
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R800BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF42R800BCSHS1IKO(日本トムソン)
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ42レール長さ(mm)トラックレール:800
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車ディスクロータ(ダイハツ)昭和自動車(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C2R800BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C2R800BCSHIKO(日本トムソン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:800ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R800BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R800BCSHIKO(日本トムソン)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:800ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C1R800BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C1R800BCSHIKO(日本トムソン)
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:800ユニット数1
...