カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,108)
  • 制御機器(2,749)
  • 農業機械(2,223)
  • メカニカル部品(2,091)
  • 自動車純正部品(1,923)
  • 切削工具(1,725)
  • 配管・水廻り設備部材(1,320)
  • 物流用品(1,008)
  • バイク部品(946)
  • 油圧機器・油圧ホース(884)
  • バイク純正部品(682)
  • 科学研究・開発用品(648)
  • FA担当者のオススメ新商品(573)
  • 測定用品(527)
  • オフィス家具(421)
  • パソコン/周辺機器(415)
  • 機構部品(341)
  • 住設機器(309)
  • 空調・照明・電設資材(267)
  • 作業工具(236)
  • 自動車補修部品(194)
  • トラック用品・パーツ(185)
  • 家電(161)
  • 建築金物(157)
  • 学童・教育用品(157)
  • 事務用品(138)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(136)
  • 電気材料(130)
  • カー用品(111)
  • 建材・エクステリア(108)
  • 研磨材(93)
  • 作業服(87)
  • 電動工具(82)
  • 厨房用品(79)
  • 保管用品(66)
  • 店舗什器・備品(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 溶接用品(58)
  • 安全用品(58)
  • 梱包用品(56)
  • バッテリー・電装(52)
  • 医療(47)
  • 農業・園芸資材(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 自転車部品(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 防災用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • 防犯用品(32)
  • 安全保護具(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 空圧工具(30)
  • タイヤ・足回り(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 縫製用品(23)
  • 介護用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 塗料(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • マスク(19)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 安全標識(16)
  • トラック純正部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • テープ(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 農具(11)
  • 日用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 進物(3)
  • エンジン工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)

「r1/2」の検索結果

26,116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1/2インチ 雄ネジステム エスコ

    R1/2インチ 雄ネジステム

    エスコ
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
  • R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコ

    R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)

    エスコ
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    当日出荷
    仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
  • R1/2"xRc1/2" エルボ エスコ

    R1/2"xRc1/2" エルボ

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90
  • R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R1/2xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432LE-44形状ユニオン
  • R1/2" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R1/2" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-4形状ソケット
  • R1/2"x10mm エルボユニオン エスコ

    R1/2"x10mm エルボユニオン

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-104形状エルボユニオン
  • チューブフィッター エルボ R1/2 アークランドサカモト

    チューブフィッター エルボ R1/2

    アークランドサカモト
    ¥709~税込¥780~
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
  • PTFE エルボーニップル R1/2×1/4 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/2×1/4

    フロンケミカル
    ¥404~税込¥444~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番734-9971形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-15
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • PTFE PFAドレンコック R1/2 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/2

    フロンケミカル
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/2"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-104形状ストレートユニオン
  • CHSカップリングニップル R1/2 千代田通商

    CHSカップリングニップル R1/2

    千代田通商
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番158-4081RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2

    千代田通商
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッター メイルコネクター R1/2 アークランドサカモト

    チューブフィッター メイルコネクター R1/2

    アークランドサカモト
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
  • フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/2

    千代田通商
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 2WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/2

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/2

    千代田通商
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3631質量(g)690.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • フリージョイント2 3WAY R1/2 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/2

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746アズワン品番67-6843-30
  • サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-143
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R1/2"x10mm ボールバルブ エスコ

    R1/2"x10mm ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-104
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-142
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC

    右下精器製造
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-144形状ハーフユニオン
  • R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/2”xF5/8” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-145
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    ¥469~税込¥516~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304

    右下精器製造
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • PTFE チーズニップル R1/2 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R1/2

    フロンケミカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0767形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3535-27
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-11バルブ種類ボールバルブ