カテゴリ
- 農業機械(2,180)
- 切削工具(1,588)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,424)
- 制御機器(1,129)
- 配管・水廻り設備部材(1,044)
- バイク部品(1,009)
- 油圧機器・油圧ホース(750)
- メカニカル部品(650)
- FA担当者のオススメ新商品(402)
- 測定用品(379)
- パソコン/周辺機器(365)
- 物流用品(303)
- 住設機器(231)
- 科学研究・開発用品(227)
- 機構部品(226)
- 空調・照明・電設資材(214)
- 作業工具(188)
- トラック用品・パーツ(183)
- 自動車補修部品(175)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
- 家電(128)
- 事務用品(119)
- ねじ・ボルト・釘(97)
- カー用品(96)
- 研磨材(88)
- 作業服(84)
- 電気材料(71)
- 建築金物(71)
- 建材・エクステリア(60)
- 電動工具(57)
- 溶接用品(49)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- バッテリー・電装(46)
- 梱包用品(39)
- 厨房用品(37)
- 自転車部品(37)
- 農業・園芸資材(36)
- 店舗什器・備品(34)
- オフィス家具(28)
- 安全用品(28)
- 学童・教育用品(28)
- 清掃用品(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 縫製用品(24)
- 防災用品(23)
- 安全保護具(22)
- 卓上消耗品(21)
- タイヤ・足回り(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 空圧工具(21)
- 保管用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 医療(18)
- 整備工具・収納(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 防犯用品(16)
- マスク(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 鈑金・塗装(12)
- 安全靴・作業靴(11)
- 農具(11)
- テープ(10)
- 安全標識(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 介護用品(8)
- 日用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- ヘルスケア(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 自動車純正部品(4)
- 塗料(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(2,151)
- CKD(359)
- 京セラ(314)
- コガネイ(277)
- エスコ(264)
- イスカル(220)
- ノーリツ(213)
- ParkerTAIYO(204)
- ハンマーキャスター(180)
- IDEC(和泉電気)(166)
- 雅(166)
- フロンケミカル(160)
- ニッセイ(154)
- omron(オムロン)(152)
- フジトク(148)
- タンガロイ(147)
- PMC(127)
- オンダ製作所(124)
- 清水製作所[継手](123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1/2」の検索結果

PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFE エルボーニップル R1/2×1/4
フロンケミカル¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷トラスコ品番734-9971形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-15
チューブフィッター エルボ R1/2
アークランズ¥709~税込¥780~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷トラスコ品番735-1739形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/2寸法A(mm)99寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)15ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
アークランズ¥479税込¥5271個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント2 4WAY R1/2
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3556質量(g)579.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 2WAY R1/2
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-3299質量(g)356.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 5WAY R1/2
千代田通商¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番808-3631質量(g)690.4種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
フリージョイント2 3WAY R1/2
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3431質量(g)464.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2
サブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
ヤマトエンジニアリング¥389税込¥4281個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8566形状1/2”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥469~税込¥516~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。エスコ品番EA140GH-5材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズR(PT)1/2”
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
千代田通商¥579~税込¥637~1個5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm
ヤマト(事務用品)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0055材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc1/2耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷両端オネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
PTFE 二方バルブ両メスタイプ R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-3006材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-07ねじサイズR1/2
IJ10-393 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・SUS製】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2
オンダ製作所¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2ホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)16内径(mm)11継手R1/2
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
...