カテゴリ
- 自動車純正部品(36)
- 電気材料(34)
- 切削工具(17)
- 制御機器(12)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミツビシ(36)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- ニチフ(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ハンマーキャスター(5)
- コノエ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- NS(日進工具)(3)
- 日東工業(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- D'Addario(3)
- タンガロイ(2)
- 三菱電機(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- 高島産業(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥369税込¥4061箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着端子
ニチフ¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から72日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198税込¥4,6181箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
リングターミナル スタッド径:M3 1袋 20個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(20個)6日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.216インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M3●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.472インチ●コード番号:490-3228アズワン品番65-7589-93
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
COOPER BUSSMANN¥629~税込¥692~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
A4ファイルラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から5日以内出荷出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)キャスターあり棚間隔(mm)上下:340棚板耐荷重(kg)約20組立時間約30~40分仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚取付間隔(cm)ディバイダー:約60棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
Radiall SMAバルクヘッド ケーブルマウント
RADIALL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥12,980税込¥14,2781箱(5本)当日出荷から翌々日出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。