カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- ゲージマニホールド(16)
- 機器用ゲージ(3)
- 測定用品(14)
- デジタル温度計(1)
- 油圧機器・油圧ホース(121)
- 自動車純正部品(87)
- FA担当者のオススメ新商品(86)
- 切削工具(60)
- バイク純正部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- メカニカル部品(42)
- 農業機械(32)
- 科学研究・開発用品(21)
- 作業工具(16)
- 厨房用品(14)
- バイク部品(13)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(8)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- イチネンTASCO(11)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- EIKO(栄工舎)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(20)
- nepros(8)
- SMC(44)
- THK(5)
- アサダ(7)
- アズワン(13)
- ケナメタル(5)
- ホンダ(54)
- ミツビシ(55)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 住友重機械工業(11)
- 外山電気(5)
- 測範社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付用途R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5対応冷媒種別R600a、R290用ゲージ径(Φmm)80
R600a・R290 HC冷媒用サービスキット
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801セット(5組)3日以内出荷高精度ゲージ付用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
6.3sq.ラチェットハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
マシンリーマ
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク



トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
ダヴィンチ リフィル A5サイズ デイリースケジュール24
レイメイ藤井¥399税込¥4391冊(20枚)当日出荷日付けなしの1日1ページのスケジュール表幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2
4段ラック
東海製作所¥6,598税込¥7,2581台翌々日出荷軽量かつ耐荷重にも優れた4段式の樹脂製ラックです。 支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。 キャスターも付いており、組み立て後の移動も可能です。 ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求もしやすくなっています。材質本体:PP(ポリプロピレン)樹脂成型耐荷重(kg)60(1段15)キャスター双輪キャスター×4個(うち2個ストッパー付)
6.3sq ショートラチェットハンドル
nepros¥8,598税込¥9,4581本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から45日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
伸縮マルチロッド
ムラテックKDS¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から6日以内出荷最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥239,800税込¥263,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
6.3sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)175差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
軽量安全ミラー
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段
TAKAGI(高儀)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷サビにくいステンレス製 。工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ 。ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心用途キッチン出窓に設置でき収納力アップ材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR耐荷重(kg)約10(棚一枚あたり約5)アズワン品番64-4073-63外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×260×620~1000
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
不織布ロープ 青
三友産業社¥759税込¥8351本当日出荷軽くてカラフルなマルチに使えるロープです。中芯が不織布なので、とても軽くて扱いやすいです。用途洗濯ものを干す際の吊りロープ、軽荷役。材質ポリプロピレン色青長さ(m)15太さ(mm)8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら