カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(34)
    • ゲージマニホールド(13)
    • 機器用ゲージ(3)
  • 測定用品(7)
    • デジタル温度計(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(85)
  • 切削工具(64)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(24)
  • バイク部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 梱包用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
接続口径
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r290」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5ゲージ径(Φmm)80
  • R600a・R290 HC冷媒用サービスキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用サービスキット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット(5組)
    3日以内出荷
    高精度ゲージ付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)68
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 紙ひも#10 三友

    紙ひも#10

    三友(2件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    古紙回収と一緒に再生出来ます。
    用途新聞雑誌などの結束、手芸教材用に
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)125トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形送り角度(°)4ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂

    Cガタトメワ(アナ(ハシマ

    大阪魂
    7,894税込8,683
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マシンリーマ ミエラセン

    マシンリーマ

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
  • 位置決め輪 トーホー

    位置決め輪

    トーホー(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ デイリースケジュール24 レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ デイリースケジュール24

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(20枚)
    当日出荷
    日付けなしの1日1ページのスケジュール表
    幅(mm)148高さ(mm)210奥行(mm)2
  • 6.3sq.ロングラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ロングラチェットハンドル

    nepros
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)175トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    2,032税込2,235
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用ガイドリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル4枚刃 4BE

    FKD(フクダ精工)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
    材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 6.3sq ショートラチェットハンドル nepros

    6.3sq ショートラチェットハンドル

    nepros
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)80トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • ラチェットハンドルヘッドリペアキット nepros

    ラチェットハンドルヘッドリペアキット

    nepros
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ヘッドリペアキットです。
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。
    全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
  • マシンリーマ EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
  • フレックスラチェットハンドル nepros

    フレックスラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)100トラスコ品番113-3762材質特殊鋼歯数90
  • クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品 オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
    先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
  • スタッビラチェットハンドル nepros

    スタッビラチェットハンドル

    nepros
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)49トラスコ品番114-6703材質特殊工具鋼歯数90厚さ(mm)(ヘッド部)11ヘッド幅(mm)22
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段 TAKAGI(高儀)

    ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段

    TAKAGI(高儀)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    サビにくいステンレス製 。工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ 。ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心
    用途キッチン出窓に設置でき収納力アップ材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR耐荷重(kg)約10(棚一枚あたり約5)アズワン品番64-4073-63外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×260×620~1000
  • ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    ストレートシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート