カテゴリ

  • バイク純正部品(228)
  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(55)
  • 切削工具(54)
  • メカニカル部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 農業機械(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 医療(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r332」の検索結果

関連キーワード
571件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP荷造りロープ 信越工業
    ホワイト
    グリーン
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    PP荷造りロープ

    信越工業(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • ハンドバルブ レバー式 モノタロウ

    ハンドバルブ レバー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
    ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc販売区分業務用
  • 角棒ゴム 光

    角棒ゴム

    光(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    工作・DIY・緩衝材などに。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]

    SR33アダプタ(90°エルボ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR334差込口形状3P 30A 250V
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • キャップ RIKEN(理研機器)

    キャップ

    RIKEN(理研機器)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • 簡易摩擦式ストッパー アトムリビンテック

    簡易摩擦式ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
    用途レール端部から60mmに取付けます。付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本材質POM色黒適合レールHR-150、HR-130
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • VQ Series(VQZ332R-~) SMC

    VQ Series(VQZ332R-~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
  • コインドライバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    コインドライバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌日出荷
    メンテナンス時の止水や湯水の流量調節ができます。ストレーナーや内ねじ泡沫器の取りはずしが可能です。アール形状・ストレート形状兼用タイプです。持ち運びに便利なキーホルダー用の穴があります。
    用途水栓の掃除・メンテナンス用材質ステンレス鋼
  • 単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー 3M(スリーエム)

    バーサフロー電動ファン交換部品 ロングバッテリー

    3M(スリーエム)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    適合本体バーサフローTR-300シリーズ
  • 樹脂バックル WAKI(和気産業)
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    樹脂バックル

    WAKI(和気産業)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    平ベルトの着脱に
    使用荷重(kg)15
  • 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン

    軸付ゴム砥石 3.0軸

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(5本)
    当日出荷
    ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。
    軸径(Φmm)3
  • SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR33異径アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-3325G

    マル信無線電機(5件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kgコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC250
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    ¥589税込¥648
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC

    LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC)

    SMC
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 両口玄能用木柄 オーエッチ工業

    両口玄能用木柄

    オーエッチ工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    すべりにくいグリップ付き
    用途両口玄能(小)用木柄適合小全長(mm)330種類ハンマー柄寸法A(mm)8寸法B(mm)23使用クサビWD-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用

    ITTキャノン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • 部品 FRH-6-2 不二空機

    部品 FRH-6-2

    不二空機
    ¥95税込¥105
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    1台使用個数1
  • リアホースキット ブラック/クリア SWAGE-LINE

    リアホースキット ブラック/クリア

    SWAGE-LINE
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。適応車両 :。Z400FX(79-82) ※E4(83)は不可。。商品説明・取扱注意事項 :。●ホースカラー クリア。●ホースエンド素材 アルミ。●ホースエンドカラー ブラック。※Z400FX(E4)83年式は適合しません。。◎付属品 ホース類/取付説明書/製品保証書。※フルードは付属しておりません。【ホース1】[20]+SF-SF+[20]/510[550]。。※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。また、ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。。商品概要等 :。ホースの組付けを、純正品と同じく、永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上させています。ホースエンドを両端ともフィッティング形状とし、脱着や角度調整が容易に行なえるとともに、バンジョーアダプターとの組み合わせにより幅広い対応性を実現。しなやかなのに硬く、しかも表面の摩擦抵抗が極めて小さいテフロンを引抜成型でチューブ化。これを材質、線径はもちろん編み方にまでこだわったステンレスメッシュで被覆し、さらに特注PVCコーティングにより、損傷や汚損から守ります。独自のスカート&ダンパー構造により、ホースが激しく振幅してもカシメ部が直接ホースを傷めることはありません。・IS規格準拠の高い安全性。・ISO3996規格を基に作成された日本工業規JISD2601 自動車部品ー非鉱油系液圧。ブレーキホースアッセンブリ規定に基づく、引張、破裂、耐圧、ホイップ等の厳しい試験をクリアした、高い安全性を誇っています。SWAGE-LINEに使用しているテフロンホース(俗に言うステンメッシュホース)は、純正ゴムホースに比べ膨張率が低く、伝達効率がアップ、ダイレクトなブレーキタッチが可能です。。
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
  • ショップラック サカエ

    ショップラック

    サカエ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌日出荷
    事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品コーナープレート8枚付材質ベースキャップ:樹脂製色ホワイト材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80