カテゴリ

  • 自動車純正部品(74)
  • メカニカル部品(56)
  • 農業機械(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 切削工具(19)
  • 電気材料(15)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-6」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
579税込637特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
ハンドローラー TIPTOPハンドローラーTIPTOP(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
19,980税込21,978特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
めネジアンカー トリオン 大阪ファスニングめネジアンカー トリオン大阪ファスニング(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(30本)
当日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事ねじ径3/8最大外径(mm)12.5全長(mm)56ねじ長さ(mm)15材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ最大締付トルク(N・m)39.2引抜強度(kg)(最大)210
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
結束ラップミニ 黒 三友産業社結束ラップミニ 黒三友産業社
489税込538
1個
当日出荷
結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)100厚さ(μm)20
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
(MR38)COVER,FR DO ミツビシ(MR38)COVER,FR DOミツビシ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR3EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
(S38R6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)(S38R6)ハーネス フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂トリオン(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,198税込10,118
1箱(30個)
翌々日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5全長(mm)56有効長(mm)(ねじ)15材質表面処理生地
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃長(mm)30材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)
399税込439
1袋(10個)
4日以内出荷
チューブの寸法変化を内側から防止します。
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matexバルブ用万能グランドパッキン リング成型品Matex
18,980税込20,878
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
トイレットペーパー収納ラック幅45cm 萩原トイレットペーパー収納ラック幅45cm萩原
3,998税込4,398
1台(1台)
翌々日出荷
トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。材質主材:スチール・パイン集成材外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×15.5×16.5
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から20日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
トイレットペーパー収納ラック幅78cm 萩原トイレットペーパー収納ラック幅78cm萩原
4,998税込5,498
1台(1台)
翌々日出荷
トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。材質主材:スチール・パイン集成材外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)78×15.5×16.5
(MR38)コンバータ ASSY,キャタリチック ミツビシ(MR38)コンバータ ASSY,キャタリチックミツビシ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(MR38)パイプ,エキゾースト,センタ ミツビシ(MR38)パイプ,エキゾースト,センタミツビシ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
(MR38)マニホールド,エキゾースト,RH ミツビシ(MR38)マニホールド,エキゾースト,RHミツビシ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(MR38)カバー,エキゾースト マニホールド,LH ミツビシ(MR38)カバー,エキゾースト マニホールド,LHミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(MR38)パイプ,フューエル ベーパ ミツビシ(MR38)パイプ,フューエル ベーパミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR38)ホース & パイプ ASSY,エミッション コントロール ミツビシ(MR38)ホース & パイプ ASSY,エミッション コントロールミツビシ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
(MR38)ホース,ラジエータ,ロワー ミツビシ(MR38)ホース,ラジエータ,ロワーミツビシ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
(MR38)ホース,フューエル リターン ライン ミツビシ(MR38)ホース,フューエル リターン ラインミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(MR38)チューブ,フューエル リターン ライン ミツビシ(MR38)チューブ,フューエル リターン ラインミツビシ
429税込472
1個
3日以内出荷
(MR38)HOSE,RADIAT ミツビシ(MR38)HOSE,RADIATミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(MR38)BRACKET,FR ミツビシ(MR38)BRACKET,FRミツビシ
899税込989
1個
3日以内出荷
(MR38)フューエルエレメント ミツビシ(MR38)フューエルエレメントミツビシ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
(MR386)マニホールド,エキゾースト,RH ミツビシ(MR386)マニホールド,エキゾースト,RHミツビシ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷