カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 電気材料(25)
  • 切削工具(19)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 日用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-6」の検索結果

関連キーワード
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 裸圧着端子丸形 TRUSCO

    裸圧着端子丸形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
  • ハンドローラー TIPTOP

    ハンドローラー

    TIPTOP(22件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
  • 裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(4P)

    ニチフ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブの寸法変化を内側から防止します。
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング

    めネジアンカー トリオン

    大阪ファスニング(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(30本)
    当日出荷
    ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
    用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 結束ラップミニ 黒 三友産業社

    結束ラップミニ 黒

    三友産業社
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
    用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)50色黒長さ(m)100厚さ(μm)20
  • リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • トリオン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トリオン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質鉄全長(mm)56ねじ径W3/8外径(Φmm)12.5有効長(mm)(ねじ)15表面処理生地
  • リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR3

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • トイレットペーパー収納ラック幅45cm 萩原

    トイレットペーパー収納ラック幅45cm

    萩原
    ¥3,998税込¥4,398
    1台(1台)
    翌々日出荷
    トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
    用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。材質主材:スチール・パイン集成材外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×15.5×16.5
  • バルブ用万能グランドパッキン リング成型品 Matex

    バルブ用万能グランドパッキン リング成型品

    Matex
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・耐圧性に優れております。
    使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • トイレットペーパー収納ラック幅78cm 萩原

    トイレットペーパー収納ラック幅78cm

    萩原
    ¥4,998税込¥5,498
    1台(1台)
    翌々日出荷
    トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
    用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。材質主材:スチール・パイン集成材外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)78×15.5×16.5
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所

    ISR型エアボールリフタ

    井口機工製作所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
  • 蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品 Matex

    蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品

    Matex
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
    使用温度範囲(℃)-200~300
  • オイレス ガイドレール(Sタイプ用) オイレス工業

    オイレス ガイドレール(Sタイプ用)

    オイレス工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
  • 蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品 Matex

    蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品

    Matex
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
    使用温度範囲(℃)-200~300
  • Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-09 河淳

    Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-09

    河淳
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    色ホワイト
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他
  • 【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器

    【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
    仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
  • ステリストリップスタンダード SP  R1542SP 6X38 6ホン10フク 3M(スリーエム)

    ステリストリップスタンダード SP R1542SP 6X38 6ホン10フク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
  • ステリストリップスタンダード R1542 6X38 6ホンX50フクロ 3M(スリーエム)

    ステリストリップスタンダード R1542 6X38 6ホンX50フクロ

    3M(スリーエム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    5日以内出荷
    レーヨン不織布テープをフィラメント補強したスタンダードタイプ。手術創の皮膚閉鎖や創縁固定などに。γ線滅菌済。通気性があり、蒸れにくい仕様です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷