カテゴリ

  • バイク純正部品(455)
  • 自動車純正部品(145)
  • 農業機械(53)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(11)
  • 医療(10)
  • バイク部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r532」の検索結果

788件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR532-R)

    ParkerTAIYO
    ¥8,790~税込¥9,669~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR532
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR534差込口形状3P 50A 250V
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のステンレス保護管センサ
    仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )耐熱温度(℃)-70~180温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,188~税込¥2,407~
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • アイスバックⅡ専用保冷剤セット ブレイン

    アイスバックⅡ専用保冷剤セット

    ブレイン
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    アイスバックⅡ専用
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ジェル保冷剤、アルミ袋×2材質保冷剤:高分子樹脂・水・ポリエチレン、袋:アルミPETラミネートフィルム寸法(mm)【保冷剤】100×150
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • キャノンコネクタ ITTキャノン

    キャノンコネクタ

    ITTキャノン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子はんだ端子
  • ロングシャフトゴム砥石 アルゴファイルジャパン

    ロングシャフトゴム砥石

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5本)
    当日出荷
    ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
    トラスコ品番221-0181軸径(Φmm)3幅(mm)17粒度180全長(mm)80外径(mm)6
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    光(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • パナミ メタリックヤーン ルビー タカギ繊維

    パナミ メタリックヤーン ルビー

    タカギ繊維
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50m×2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質レーヨン85%・ポリエステル15%長さ(m)50/玉
  • 電波デジタル時計 セイコー(SEIKO)
    ブラック
    ホワイト

    電波デジタル時計

    セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
    質量(g)140測定精度測定精度:±2℃表示方式デジタル温度表示0~40℃寸法(cm)51×144×42機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1.5年カレンダー付きアラーム○日付表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    ¥189税込¥208
    1本
    翌々日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥36,900~税込¥40,590~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • リーマ 超硬S CSR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR5

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
  • クリップ 三菱

    クリップ

    三菱
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    GB400PN-100用の部品です
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

    エイト
    ¥659税込¥725
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • 5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO

    5ポートマスタバルブ ARシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類マスタバルブポート数5
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート