アルゴファイルジャパン
ロングシャフトゴム砥石
ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします
トラスコ品番
221-0181
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
17
粒度
180
全長(mm)
80
外径(mm)
6
内容量
1パック(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04912070
AR532
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください