カテゴリ

  • 農業機械(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(121)
  • メカニカル部品(96)
  • 自動車純正部品(71)
  • 測定用品(60)
  • 切削工具(53)
  • 家電(45)
  • 機構部品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 電気材料(18)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業服(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r60-10」の検索結果

関連キーワード
991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10pF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 10.2mm。奥行き = 5.6mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10VISHAY
939税込1,033
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.1mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 10.2mm。奥行き = 6.9mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1パック(50個)
当日出荷から94日以内出荷
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(4件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
KDSロッド ムラテックKDSKDSロッドムラテックKDS(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
配管等固定用のバンド
材質
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石(#600)TRUSCO
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度600形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50全長L(mm)100刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6シャンク長l2(mm)38食付長さT(mm)10
ディスクロータ(スバル) 昭和自動車ディスクロータ(スバル)昭和自動車(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
ロッド 60巾 ムラテックKDSロッド 60巾ムラテックKDS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様パック材質/仕上グラスファイバー
AR60(K)-D Series レギュレータ SMCAR60(K)-D Series レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
プラスチック識別マーク (材質名:ポリスチレン)外径10mm 浦谷商事プラスチック識別マーク (材質名:ポリスチレン)外径10mm浦谷商事
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
文字種別プラスチック識別マーク
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本AQUA DREAM(アクアドリーム)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷から翌々日出荷
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト入数(本)10
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
8,298税込9,128特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
Vリブベルト Roadpartner(マツダ)VリブベルトRoadpartner(マツダ)(18件のレビュー)
2,520税込2,772
1本
翌々日出荷
ベルト形PK
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコテープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃
(MR60)クッション ASSY,フロント シート,RH ミツビシ(MR60)クッション ASSY,フロント シート,RHミツビシ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(MR60)バック ASSY,フロント シート,LH ミツビシ(MR60)バック ASSY,フロント シート,LHミツビシ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(MR60)カバー,リヤ シート バック ミツビシ(MR60)カバー,リヤ シート バックミツビシ
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
(MR60)パネル,フロント シート バック,LH ミツビシ(MR60)パネル,フロント シート バック,LHミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ガスケット ヘッドカバー 12391KR6010 ホンダガスケット ヘッドカバー 12391KR6010ホンダ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
主な適合純正品番12391-KR6-010
関連キーワード
...