カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(3)
    • アルコールチェッカー本体(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • 首用 暑さ対策(2)
  • 防災用品(24)
    • 非常用トイレ(10)
    • その他防災用品(5)
    • ラジオ・ライト(2)
    • 水のう袋(1)
  • 日用品(9)
    • シーツ/マット/床材(4)
  • マスク(3)
    • 米国検定区分N95対応マスク(2)
  • 空調・照明・電設資材(6)
    • ランタン(1)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「rabliss」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式熱中症指数計 RABLISS

    黒球式熱中症指数計

    RABLISS(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
    温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なしバッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    3,600税込3,960
    1台
    当日出荷
    アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
    測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示形態ハンディ型ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
  • ネッククーラー RABLISS

    ネッククーラー

    RABLISS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
    セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書種類ネッククーラー外形寸法(mm)約216×173×58本体質量(g)約400充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh使用時間(時間)扇風機:約(弱)8(中)4(強)3、冷却:約1.5、扇風機+冷却:約1USB充電:DC5V / 2A
  • 非常用簡易トイレ RABLISS

    非常用簡易トイレ

    RABLISS(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱
    当日出荷
    災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。
    用途緊急・災害時の簡易トイレ材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PEタイプ袋タイプ保存期間(年)15
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    7,800税込8,580
    1台
    当日出荷
    パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
    測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)ウォームアップ時間15秒測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)データ記録件数3000セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVアラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
  • 非常用簡易トイレ専用凝固剤(100回分) RABLISS

    非常用簡易トイレ専用凝固剤(100回分)

    RABLISS
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷
    災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・振りかけるだけで瞬時にゼリー状に固まる、非常用簡易トイレ専用の凝固剤。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。凝固剤のみ(便座カバー・汚物袋・ゴミ袋は付属しておりません。)
    用途緊急・災害時の簡易トイレ材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー入数(1袋)10g×100個保存期間(年)15
  • 吸水式簡易土のう 10枚入り RABLISS

    吸水式簡易土のう 10枚入り

    RABLISS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
    用途豪雨や台風などによる浸水防止に材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000入数(枚)10枚寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
  • ワンタッチ災害用ベッド RABLISS

    ワンタッチ災害用ベッド

    RABLISS
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    幅75cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。揺れやぐらつきに強い10点での接地。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。起き上がり用取っ手付きで楽に起き上がれます。
    セット内容本体 、 不織布シーツ(綿100%)、 持ち運び用取っ手付本体収納袋 、 取扱説明書材質生地:600DポリエステルPVCコーティング 2重生地仕様(抗菌・難燃・防ダニ加工済み)質量(kg)約6.3耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約190×75×40材料フレーム:ステンレススチール特殊塗装加工仕様収納時寸法(cm)約23×105×16
  • 紛失防止タグ用 ペットネックリング RABLISS

    紛失防止タグ用 ペットネックリング

    RABLISS
    1,900税込2,090
    1個
    3日以内出荷
    プッシュ通知でお知らせ。不要な追跡に使われないように設計されています。大切な人やペットを見守るお守りに。誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
    直径(Φcm)最小8.5~最大12対象小型犬~中型犬まで(10kg程度までを推奨)
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • ランタンLED 電池式 RABLISS

    ランタンLED 電池式

    RABLISS
    3,000税込3,300
    1台
    当日出荷
    キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
    用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 3WAYハンズフリーファン RABLISS

    3WAYハンズフリーファン

    RABLISS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!。着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可。付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK。扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電。200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ。涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く
    セット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
  • 背負える非常用給水袋 6L RABLISS

    背負える非常用給水袋 6L

    RABLISS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    広口33mmでスムーズに給水。背負い紐と持ち手の2WAY。両手を空けても手持ちでも使え、移動の負担を軽減。底マチ付きで安定して自立。置いても倒れにくく、扱いやすい設計。3L/6L目盛付きで、配分にも便利で使用量の確認もスムーズ。ポリエチレン・PA・PETの厚手多層フィルムで高耐久。防災備蓄にも安心。使わない時は折りたたんで薄くコンパクトに。省スペースで保管が可能。災害時でも、重い水をラクに運べる。両手が使える背負い式給水袋 6L。
    材質(本体)ポリエチレン・PA・PET本体質量(g)85耐熱温度(℃)70安全性食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合耐冷温度(℃)-30本体寸法(cm)約36.5×35×17(水を入れて立っている状態)口径(Φcm)【給水口】3.3
  • クールネックリング RABILISS

    クールネックリング

    RABILISS(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
    用途熱中症対策など材質外側:TPU、内容部:PCMサイズフリーサイズ質量(g)135タイプ保冷剤入りタイプ種類ネックリング寸法(cm)約14.5×17RoHS指令(10物質対応)対応内周長(mm)約345冷却温度(℃)28以下
  • 非常用簡易トイレ 炭入り凝固剤使用(100回分) RABLISS

    非常用簡易トイレ 炭入り凝固剤使用(100回分)

    RABLISS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    災害時のトイレ問題をこれで解決!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき、必ず役に立つ防災用品の一つです。・組み立ての手間がなく、取り出してすぐに使用できます。・必要なものがセットで入っているため、他に用意するものはありません。・水が無くても清潔でニオイなし、付属の凝固剤でしっかり固められます。・未使用のままでも15年間の長期保存が可能です。・長時間の車内滞在を余儀なく大渋滞に巻き込まれたときなど、災害時以外でも緊急用として活躍します。・炭入り凝固剤使用タイプ
    用途緊急・災害時の簡易トイレセット内容【1箱】炭入り凝固剤(10gx100回分)、汚物袋(100枚)、ごみ袋(10枚)、便座カバー(5枚)材質(凝固剤)高分子吸収ポリマー、(汚物袋、ごみ袋、便座カバー)PEタイプ袋タイプ連続使用100回分保存期間(年)15
  • 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS

    10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット

    RABLISS(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ。特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現。・対人・対物どちらでも使用可能。・身の回りを拭くだけで簡単に除菌。・汚れのふき取りとして手指にも使えます。・持ち運びに便利な携帯タイプ。・ノンアルコール・無香料
    用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス材質不織布内容20枚入(5個セット)寸法(cm)【シート】15×20
  • 薄型ペットシーツ RABLISS

    薄型ペットシーツ

    RABLISS
    7,898税込8,688
    1箱(100枚×8袋)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    1回使い切りの超薄型タイプ。レギュラー、ワイド、スーパーワイドの3サイズ展開。高いコストパフォーマンス。薄型でもしっかり吸収。裏漏れを防ぐバックシート。注意事項:こちらは段ボール1ケースでひとつの商品です。
    材質ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム
  • 防災アルカリ電池単3形(20本入) RABLISS

    防災アルカリ電池単3形(20本入)

    RABLISS
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷
    12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
    その他監修:防災士サイズ単3形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • 折り畳み式簡易ベッド RABLISS

    折り畳み式簡易ベッド

    RABLISS
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。
    セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)質量(kg)約7.5生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
  • 防災アルカリ電池単4形(20本入) RABLISS

    防災アルカリ電池単4形(20本入)

    RABLISS
    899税込989
    1箱
    当日出荷
    12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
    その他監修:防災士サイズ単4形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
  • CO2モニター 二酸化炭素測定器 RABLISS

    CO2モニター 二酸化炭素測定器

    RABLISS(1件のレビュー)
    9,500税込10,450
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
    セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
  • 電気化学式アルコールチェッカー RABLISS

    電気化学式アルコールチェッカー

    RABLISS
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
    セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00本体質量(g)約45(乾電池含まず)寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式/燃料電池式センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
  • ワンタッチ開閉 遮熱日傘 RABLISS

    ワンタッチ開閉 遮熱日傘

    RABLISS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電池不要の自動開閉仕様で、荷物が多い場面でも片手で扱いやすい設計。約230gの軽量・三つ折り設計で、携帯しやすく収納もコンパクト。日差し対策を中心に、急な雨にも対応できる晴雨兼用タイプ。片手で、すぐに使える 電池不要の自動開閉日傘
    セット内容本体・収納袋本体質量(g)230生地ポリエステル本体寸法(cm)収納時/約26×4、展開時/約91×52親骨長さ(cm)50
  • 携帯トイレ RABLISS

    携帯トイレ

    RABLISS
    639税込703
    1袋(4個)
    当日出荷
    もしものときに、すくに使える!安心・便利な非常用携帯トイレ。防災用品としてももちろん非常に有用な商品ですが、例えば大渋滞に巻き込まれてしまったときや、アウトドアを楽しむとき、そして介護現場でも活躍します。また、日常的に携帯しておいても、万が一のことが突然おそってきた場合にすぐに使用できるなど、。様々なシーンにおいて役立つ、安心且つ便利なアイテムです。・凝固剤10g入り、溶ける袋の凝固剤を使用。・男女兼用、使いやすい形状の受け口。・15年長期保管可能。・日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤使用
    用途災害時、渋滞時、アウトドア、介護、感染症等の嘔吐などに。材質凝固剤:高吸水性ポリマー、袋:PE、IXPEタイプ携帯タイプ機能消臭・抗菌保存期間(年)15使用可能回数4回分吸収量(mL)700
  • 多機能 防災ラジオ RABLISS

    多機能 防災ラジオ

    RABLISS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
    セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書寸法(mm)202×90×80質量(g)520電源リチウムイオンバッテリー周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間バッテリー電圧(V)3.7定格作動電圧(V)2.7~4.2バッテリー容量(mAh)4000防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。USB出力:5V/1A
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
    セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル質量(g)約118電源1800mAhリチウムイオンバッテリー使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)本体寸法(mm)約120×37×37センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
  • 多機能 防災ラジオ RABLISS

    多機能 防災ラジオ

    RABLISS(1件のレビュー)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
    仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz材質ABS樹脂質量(g)約380連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分最大消費電力(W)10充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)防水性IPX3(生活防水)動作電圧(V)2.7~4.2
  • 米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装 RABLISS

    米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装

    RABLISS
    4,800税込5,280
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認証。米国NIOSH認証N95:TC-84A-7447。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の規格をクリア。高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます。排気弁なし折りたたみ式。4層立体構造。顔への高密着性ソフトな着用感
    材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)鉄、ポリプロピレン寸法(mm)115×160(±5)入数(枚)20構造4層包装形態個別包装対象風邪、花粉、PM2.5
  • 冷温スリム水筒(氷のうタイプ) RABLISS

    冷温スリム水筒(氷のうタイプ)

    RABLISS
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活用する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯たんぽとして使えるシリコン製内ボトルと、水筒として使える真空断熱構造の外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。
    セット内容本体、ストラップ、取扱説明書材質内ボトル/シリコンゴム、水筒本体/ステンレス鋼本体質量(g)199本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×190耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • クマ鈴&ホイッスル RABLISS

    クマ鈴&ホイッスル

    RABLISS
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    鈴:高音共鳴/消音機能付き。ホイッスル:120dB級・無玉(水濡れ・低温に強い)取付簡単:カラビナ&ストラップ山でも街でも、「音」で安心を備える。歩行中は鈴、視界不良・緊急時はホイッスル。音で気づかせる二段構えの対策。
    用途登山・林道・見回り・防災備蓄にセット内容鈴・ホイッスル材質鈴(鉄)ベルト(PU)ホイッスル(アルミ合金)ブラック質量(g)(本体)36、(ホイッスル)10
  • N99保護マスク RABLISS

    N99保護マスク

    RABLISS
    3,600税込3,960
    1箱(10枚)
    当日出荷
    アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品。紐の長さは調整可能です。高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます。排気弁なしカップ式。顔への高密着性。ソフトな着用感
    材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)アルミニウム、ポリ塩化ビニル寸法(mm)145×120×53(±5)入数(枚)10
  • 組立簡易トイレ RABLISS

    組立簡易トイレ

    RABLISS
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。付属の凝固剤は15年の長期保存が可能、。 確かな消臭&抗菌効果と抜群の吸収力。コンパクトに折りたたんで収納ができます
    セット内容便器×1個、便座×1個、凝固剤×5回分、汚物袋×5枚、便座カバー×1枚質量(kg)0.8耐荷重(kg)250機能消臭・抗菌保存期間(年)15使用可能回数5
  • 組立簡易トイレ RABLISS

    組立簡易トイレ

    RABLISS
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    直感的な操作で誰でも簡単に組立可能。本体の重さ約0.8kgで超軽量ながら、。 耐荷重250kgの丈夫な構造。洗えて繰り返し使えるプラスチック便座。コンパクトに折りたたんで収納ができます
    セット内容便器×1個、便座×1個質量(kg)0.8耐荷重(kg)250
  • 《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370 RABLISS

    《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370

    RABLISS
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
    用途消臭・抗菌 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき必ず役に立つ防災用品の一つです。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に保存期間(年)15
  • 《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370 RABLISS

    《1回分》RABLISS 非常用簡易トイレ KO370

    RABLISS
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
    用途消臭・抗菌 コンパクトサイズ 半永久保存。災害時のトイレ問題をこれで解決!!。災害時の断水や停電時などでトイレが使えなくなったとき必ず役に立つ防災用品の一つです。【使用シーン】。断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に保存期間(年)15
  • 非常用簡易トイレ 10回分 RABLISS

    非常用簡易トイレ 10回分

    RABLISS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
    使用可能回数10
  • 防災用ウェットタオル RABLISS

    防災用ウェットタオル

    RABLISS
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    災害時で水が使えない場合などにとても役立つ、水分を含んだウエットタオルです。未開封で7年間の保存が可能ですので、防災備蓄品としてはもちろん、日常生活でのお手回り品としても常備でき、。サッと袋から出して体拭きやお手拭き、お掃除などにご利用いただけます。・三層の特殊フィルムにより、未開封の状態で製造日より7年保存が可能。・綿100%・エンボス加工の超厚手生地を採用し、毛羽立たずとてもやさしい肌触りです。・無蛍光・無香料・無着色・ノンアルコールです。・約260x300mmと大きめサイズで使いやすく、汚れをしっかりと吸収します。
    用途災害時・防災備蓄品など成分水、グリセリン、PG、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、酢酸トコフェロール、アロエベラ葉エキス、カミツレエキスサイズ(cm)約26×30素材綿100%
  • 非常用簡易トイレ 1回分 RABLISS

    非常用簡易トイレ 1回分

    RABLISS
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし。凝固剤10g使用 しっかり吸収。日本国内の検査機関にて抗菌・消臭試験に合格した安心の凝固剤を使用!。組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える。他に用意するものは無く、必要なものだけをセット。15年の長期保管OK!。特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現。〈1回分〉凝固剤×1回分 汚物袋×1枚
    仕様凝固剤の対象物:大便、小便、吐しゃ物セット内容凝固剤、1回分、、汚物袋、1枚材質凝固剤、・高吸水性ポリマー、汚物袋、・、PE使用可能回数1
  • 山の多用途フックポール KO452 RABLISS

    山の多用途フックポール KO452

    RABLISS
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    フック付きで山菜採り、きのこ採り・果実収穫をサポートする多機能ロングポール。約825gの軽量設計で歩行補助にも活躍し、登山やキャンプ、農地・山林の見回りにも便利です。全長約160cm、4分割式でコンパクト収納が可能。専用保護袋付きで持ち運びも簡単。防災備蓄や施設巡回用としても活用でき、個人から法人・自治体まで幅広く対応します。攻撃・威嚇を目的とした商品ではありません。
    用途山菜採り・果実収穫・山歩きに。約160cmのロング設計と4分割式で、枝寄せ・収納・携帯まで便利に使えるフック付き多用途ポール。質量(g)約825g寸法(cm)組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)主材質鉄(焼付塗装)
  • 熊対策警報ブザ- RABLISS

    熊対策警報ブザ-

    RABLISS
    2,980税込3,278
    1個
    3日以内出荷
    クマへの備えを、音と光で。人の存在を知らせ、突然の遭遇に対処する。
    質量(g)60寸法(cm)8.9×4.8×2.1
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
"rabliss" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷