3WAYハンズフリーファン
風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!
着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可
付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK
扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電
200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ
涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く
- セット内容
- 本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書
- 材質
- 本体/ABS
- 入力
- DC 5V 2A(USB Type-C)
- 充電時間
- 約4時間
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 内蔵電池
- 充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































