背負える非常用給水袋 6L
広口33mmでスムーズに給水。
背負い紐と持ち手の2WAY。両手を空けても手持ちでも使え、移動の負担を軽減。
底マチ付きで安定して自立。置いても倒れにくく、扱いやすい設計。
3L/6L目盛付きで、配分にも便利で使用量の確認もスムーズ。
ポリエチレン・PA・PETの厚手多層フィルムで高耐久。防災備蓄にも安心。
使わない時は折りたたんで薄くコンパクトに。省スペースで保管が可能。
災害時でも、重い水をラクに運べる。
両手が使える背負い式給水袋 6L。
- 材質(本体)
- ポリエチレン・PA・PET
- 本体質量(g)
- 85
- 耐熱温度(℃)
- 70
- 安全性
- 食品衛生法(食品、添加物等の規格基準)に適合
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 本体寸法(cm)
- 約36.5×35×17(水を入れて立っている状態)
- 口径(Φcm)
- 【給水口】3.3
- 内容量
- 1個
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ





























