カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(11)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Rally Plus
ロジクール¥499,800税込¥549,7801台7日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
Rally マイクポッド
ロジクール¥40,482税込¥44,5301個当日出荷RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。 音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現 便利なミュートコントロールとインジケーターライト ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能) 雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き) Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています) Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています) Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。仕様集音範囲:4.5m色ホワイト規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠出力マイクのデータレート出力:48kHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続周波数特性90Hz~16kHz音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa
RALLYマウントキット
ロジクール¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RALLYマウントキット カスタムマウントにより、おしゃれな設置と安全な配線を実現仕様システム要件:ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus(Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用に設計されています。スタンドアロンのUSB Rallyカメラには、別のマウントシステムが付属されています。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカーブラケット:36×266×8、カメラブラケット63×109×166 、テーブルハブ ブラケット:12×164×115、ディスプレイハブ ブラケット: 12×64×115、ケーブル保持ブラケット: 23×164×38RoHS指令(10物質対応)対応
RALLYマイクポッドハブ
ロジクール¥34,980税込¥38,4781個当日出荷RALLYマイクポッドハブ仕様システム要件:Rally、Rally Plus、Rally BarまたはRally Bar Mini、外付けのRallyマイクポッドを使用して構成(RallyマイクポッドハブはロジクールRallyシステムで動作するもので、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとは互換性がありません)3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます、12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、テーブル下への取り付け用ハードウェアRoHS指令(10物質対応)対応
Rallyマイクポッド用 テーブルマウント
ロジクール¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146RoHS指令(10物質対応)対応
RallyマイクポッドCATカプラー
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷色ブラック対応機種Rallyバー、RallyBarMini、Rally、RallyPlusRoHS指令(10物質対応)対応
Rally
ロジクール¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
マウントキット13-14 マルチバーホルダー
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。主な適合車種VTR1000SP-1(00)・CBR929RR(00-01)・CBR600RR(07-09) HESD付車不可・YZF-R1(07-13)・YZF-R6(11)・GSX1300Rハヤブサ(00-12)・GSXR1000(05-08)・DAYTONA 675(10-12)
Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ)
ロジクール¥119,800税込¥131,7801個当日出荷MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。視野角対角視野(FOV):120度フレームレート最大30fps仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなしセット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255ケーブル長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降接続方式USB 2.0 または 3.0ズーム5倍デジタル解像度4k保証期間2年間材質(レンズ)ガラススピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性フォーカスオートフォーカスセキュリティKensington セキュリティスロットアズワン品番64-8162-75デジタルズーム5×リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離1m~3mアプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
Rally Bar mini
ロジクール¥689,800税込¥758,7801個7日以内出荷Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)寸法(mm)電源:127×51×30質量(kg)4.03出力マイク データレート出力:48kHz電源自動検出ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101周波数特性マイク:90Hz~16kHzインターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energyズーム4倍デジタルズームディスプレイ対応ディスプレイ数:2解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p動作電圧100~240V、19V、4.74A保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)0~40音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直)被写界深度(mm)レンズ:18.5湿度(%)10-95デバイスロジクールSync
Rallyマイクポッド
ロジクール¥62,980税込¥69,2781個当日出荷Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター出力データレート:48kHz感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa周波数特性90Hz~16kHzインターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブルデバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
Rally Bar
ロジクール¥799,800税込¥879,7801個7日以内出荷会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)寸法(mm)電源:127×51×30質量(kg)7.08出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz電源自動検出ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5周波数特性マイク:90Hz~16kHzインターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energyズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2%スピーカードライバー:70mm×2動作電圧100~240V、19V、4.74A保管温度(℃)-40~70サンプルレートスピーカー:48kHz作動温度(℃)0~40音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直)被写界深度(mm)レンズ:28.8湿度(%)10-95デバイスロジクールSync
C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応視野角対角(dFoV):55°記録画素数0.9メガピクセル仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクモノラル
RALLYマイクポッド延長ケーブル
ロジクール¥27,980税込¥30,7781個当日出荷RALLYマイクポッド延長ケーブル。色ホワイトケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプRallyバー、RallyBarMini、Rally、RallyPlus
Rally PTZ Camera
ロジクール¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池ズーム15倍HD解像度ビデオ:1080p、720p保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大:30fpsおよび60fps画角レンズ:90 °
meetUp用 拡張マイク
ロジクール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応仕様必要システム:Logicool MeetUpセット内容拡張マイク質量(g)302保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
LilyPad ProtoSnap Plus
SPARKFUN¥14,980税込¥16,4781個33日以内出荷Description。The LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.。At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!。Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guideアズワン品番67-0422-45
TFMini Plus - Micro LiDAR Module
SPARKFUN¥28,980税込¥31,8781個33日以内出荷Description。The TFMini Plus is a ToF(Time of Flight)LiDAR sensor capable of measuring the distance to an object as close as 10 centimeters(+/- 5cm up to 6m)and as far as 12 meters(+/-1% starting at 6m)! As with all LiDAR sensors, your effective detection distance will vary depending on lighting conditions and the reflectivity of your target object, but what makes this sensor special is its size. Measuring only 35x18.5x21mm, the TFMini Plus allows you to integrate LiDAR into applications traditionally reserved for smaller sensors.。Setting itself apart from the original TFmini, the TFmini Plus has been designed with an IP65 enclosure meaning its "Dust tight water resistant", and also passed the vibration test of drone level, which will greatly expand its application range. The TFMini Plus is easy to power at only 5V and easy to talk to using the UART communication protocol.。Important:This product does not use laser light for ranging. Instead it contains an LED and optics. Many such systems are being marketed under the name "LiDAR," although it may be more appropriate to think of this device as a "Time-of-Flight Infrared Rangefinder". It differs significantly from traditional IR rangefinders in that it uses ToF to determine range and not triangulation ― as is performed by the Sharp GP-series devices.。Features。Operating Range - 0.1m~12m1。Accuracy - ±5cm@(0.1-6m), ±1%@(6m-12m)。Distance resolution - 5mm。Frame rate - 1-1000Hz(adjustable)。Ambient light immunity - 70klux。Operating temperature - -20℃~60℃。Enclosure rating - IP65。Light source - LED。Central wavelength - 850nm。FOV - 3.6°。Supply voltage - 5V±0.5V。Average current - ≦110mA。Power consumption - 550mW。Peak current - 500mA。Communication level - LVTTL(3.3V)。Material of enclosure - ABS+PC。Storage temperature - -20℃~75℃。Weight - 11g。Wire length - 30cmアズワン品番67-0426-94
マウントキット17-20 マルチバーホルダー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
マウントキット15-17 マルチバーホルダー
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。主な適合車種GSX-R1000(09-13)・GSX-R750(08-11)・GSX-R600(08-12)・ZX-14R(12-13)・ZZR1400(06-11)・DAYTONA 675R(13)・S1000RR(10)
マルチバーホルダー MCクランプ ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。適合(クランプピッチ)30~32mmパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
ベアリングユニット 2穴 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
ボールベアリング110mm200mm 深溝6222/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥566,980税込¥623,6781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642アズワン品番65-7923-33
ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mm
SKF(日本エスケイエフ)¥223,980税込¥246,3781個7日以内出荷SKF Taper Roller Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 32032 X Need a bearing solution to accommodate simultaneous axial and radial loads This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to do just that。It also reduces rotational friction and noise thanks to precision-engineered parts and an optimised design that lengthens its service life。Plus, thanks to a surface finish that promotes lubricant film formation, this unit is a durable choice。It has separable and interchangeable components, so its simple to perform maintenance and inspection。Adjust it against a second taper roller bearing and apply a preload for rigid bearing applications. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 51 mm Application Information Automotive production Agricultural industry Construction and mining applications Medical and pharmaceutical industriesSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 How much maintenance does this taper roller bearing require 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。As it produces low levels of friction, this product operates at a relatively low temperature。This means it experiences minimal wear and tear and is a low-maintenance choice.仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:51mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:532kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:208-0035アズワン品番65-7927-72
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷The Murata e DMS-30PC Series is a broad line of self-contained, fully operational, 3 digit voltmeters with large, easy-to-read LED displays。The 0.56″(14.2mm) high LEDs are available in a wide variety of colours including red, orange, amber, yellow, grePanel or pc-board mountable 4 differential input voltage ranges Auto-calibration, ±1 count accuracy User-selectable decimal point placement Single +5V supply (60mW for low-power models) 0 to +60℃ temperature range Numerous ″plug-on″ application boards Lo仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PC●コード番号:230-7929アズワン品番65-7304-63
RS PRO 光アダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, マルチモード
RS PRO¥789税込¥8681個8日以内出荷RS PRO ST to ST Multi-mode Fibre Optic AdapterProviding excellent durability and precision, this RS PRO fibre optic adapter has a phosphor bronze sleeve for precise alignment and a strong metal housing. Its suitable for single-hole mounting with multi-mode optical fibres. The component is an ST (straight tip) to ST adapter and offers low insertion loss, helping to achieve optimal signal strength across a fibre optical system. It also reduces return loss, or signal reflected back to the source due to impedance, improving the network’s overall performance. The adapter can be easily terminated to cables or fibres using common tools. Multi-mode fibre optic cabling and accessories are most commonly used in applications where large volumes of data need to be sent over a shorter run, such as data transferal between nearby buildings. This fibre optic adapter is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant and contains minimal levels (less than 0.1%) of hazardous materials.Features and Benefits. Multi-mode fibre optic adapter . Metal housing material . Connector type A of ST . Connector type B of ST . Suitable for single-hole mounting . Operating temperature range of -20.C to +80.C . RoHS compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = ST to STマルチモード/シングル = マルチモードハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
Temperature Sensor - High Temperature, Waterproof DS18B20
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個欠品中Description。This sealed digital temperature probe lets you precisely measure temperatures in wet environments with a simple 1-Wire interface. The DS18B20 provides 9 to 12-bit(configurable)temperature readings over a 1-Wire interface, so that only one wire(and ground)needs to be connected from a central microprocessor. Power for reading, writing, and performing temperature conversions can be derived from the data line itself with no need for an external power source.。Because each DS18B20 contains a unique silicon serial number, multiple DS18B20s can exist on the same 1-Wire bus. This allows for placing temperature sensors in many different places. Applications where this feature is useful include HVAC environmental controls, sensing temperatures inside buildings, equipment or machinery, and process monitoring and control.。Note:The pinout for this sensor is as follows:RED=Vcc BLACK=GND WHITE=SIG。Features。3.0-5.5V input voltage。-55℃ to +125℃ temperature range。±0.5℃ accuracy from -10℃ to +85℃。Waterproof。1 Wire interface。Probe is 7mm in diameter and roughly 26mm long. Overall length(including wire)is 6 feet.。Thermometer resolution is programmable from 9 to 12 bits.。Electrical performance:no flicker or breakdown within AC 1200V/1S ,within DC 500V theinsulation resistance shall be greater than 100MΩアズワン品番67-0427-57
セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB38RC
brembo¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB38RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)。適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17)。 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB38LA
brembo¥6,198税込¥6,8181個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB38LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Ducati】Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、Multistrada S(19-21)、Multistrada(17-21)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】899 Panigale(14-15)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、Diavel 1260(22-23)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1200(14-21)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada V4(21-23)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Streetfighter V2(22-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport/S(20-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】F800R(15-18)、F900R(20-21)、F900XR(20-21)、R nineT(14-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250R/RS(19-21)、S1000XR(15-19)、【Triumph】Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger Explorer(16-17)。 適合車種(リア):【Triumph】Rocket III GT/R(19-20)
セリエオロ ブレーキパッド SD 07BB02SD
brembo¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
セリエオロ ブレーキパッド TT 07BB02TT
brembo¥3,398税込¥3,7381個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07BB02CC
brembo¥4,598税込¥5,0581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02CC。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
セリエオロ ブレーキパッド CC
brembo¥3,598税込¥3,9581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20CC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)材質カーボンセラミック
SparkFun TFT LCD Breakout - 1.8" 128x160
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。The SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.。To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!。Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.。Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout Guide。Features。128×160 RGB pixels。Up to 18 bit configurable color depth。2x PWM controllabele LED backlight。microSD Card Slot。V-Score for Minimal Footprint Setupアズワン品番67-0424-97
Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router
SPARKFUN¥799,800税込¥879,7801個33日以内出荷Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)アズワン品番67-0428-90
SparkFun Qwiic SHIM for Raspberry Pi
SPARKFUN¥669税込¥7361個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic SHIM for Raspberry Pi is a small, easily removable breakout that easily adds a Qwiic connector to your Raspberry Pi. The SHIM design allows you to plug directly to the Pi's I2C bus with no soldering required and the thinアズワン品番67-0422-90
Enclosure - Aluminum 112x61x31mm
SPARKFUN¥2,798税込¥3,0781個33日以内出荷。Description。These are our small, beefy aluminum enclosures, which have been built tough enough to withstand a truck. This 2mm-thick, die-cast enclosure is rated IP54 against dust and splashing water. Because it's aluminum, it's easy to cut and drill so that you can add LCD screens, buttons and cable connections. If you want to "pretty up" your project, hit this with some fine-grit sand paper and buff it or just spray paint it!。These enclosures are perfect for producing "stomp box" style effects pedals. Try combining this with a stomp switch and some of your own secret sauce circuitry to build a sweet custom pedal.。The lid mates nicely to the top of the enclosure and is secured with 10mm long #6-32 screws(included). This aluminum enclosure version features a smoother metal finish as well as a more structurally sound design.。Features。112x61x31mmアズワン品番67-0425-20
Pi Zero USB Stem
SPARKFUN¥3,398税込¥3,7381個33日以内出荷Description。The Pi Zero USB Stem is a PCB kit that turns a Raspberry Pi Zero into a USB dongle. Once the Stem is installed, your Raspberry Pi can be plugged directly into a computer or USB hub without any additional cables or power supplies. The Raspberry Pi then acts as a USB device using its own Linux kernel gadget drivers to get started.。The Zero Stem is designed to be soldered directly to the USB SMD test pads on the bottom of the Raspberry Pi Zero, needing no wires or pogo pins at all, just solder and a soldering iron! Attaching the stem to your Pi also allows you to create a portable VNC server, or even cluster several Raspberry Pi Zeros with just a USB hub.。The Zero Stem is compatible with the Raspberry Pi Zero v1.3 and the Raspberry Pi Zero W v1.1, but unfortunately it is not compatible with the Raspberry Pi Zero v1.2 or any full-size Raspberry Pi due to their shapes and sizes.。Note:In order for your Pi Zero to function as a USB device with this Stem, you will need to configure it to act as one. You will be able to find these instructions in the Documentations tab under "How to OTG Fast".アズワン品番67-0424-13
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら