カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • メカニカル部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 電動工具(39)
  • 切削工具(38)
  • 保管用品(25)
  • 梱包用品(25)
  • バイク純正部品(15)
  • 物流用品(12)
  • 研磨材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb18」の検索結果

372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム部品 バンドソー RB18 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB18

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB18-CV

    新ダイワ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番77
  • 部品 ブロワ RB18DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ブロワ RB18DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ラベル部品 バンドソー RB18 新ダイワ

    ラベル部品 バンドソー RB18

    新ダイワ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
  • ラベル部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワ

    ラベル部品 バンドソー RB18-CV

    新ダイワ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 18Vコードレスブロワ RB18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスブロワ RB18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB18-CV

    新ダイワ
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
  • パーツボックス RB-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-18

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    トラスコ品番411-0528材質PP有効内寸(mm)500×324×95外寸(mm)548×364×120内寸(mm)508×332×110圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]名入れなし
  • パーツボックス RB-18 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-18

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)500×324×95外寸(mm)548×364×120内寸(mm)508×332×110圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
  • モナリザ戸当り RB-18 シロクマ

    モナリザ戸当り RB-18

    シロクマ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+ゴムサイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P~

    HORN
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)8寸法l4(mm)50最小下穴径(Φmm)18最大溝幅(mm)2.0-3.0
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(109件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • 緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)

    緑色レーザーポインター

    POLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
    用途会議でのプレゼンテーション等に材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300レーザー緑色商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
  • 軽量リヤバスケット RB-018 OGK技研

    軽量リヤバスケット RB-018

    OGK技研
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    新スタンダードリヤバスケット。後用カゴ
    用途OGK技研製自転車用スタンダード後ろバスケット色ブラック容量(L)27最大積載量(kg)15内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)250外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)480
  • RB-018 ブルホーンバー NITTO

    RB-018 ブルホーンバー

    NITTO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ合金色ガンメタタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.4クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)154
  • ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファ

    ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)

    オルファ(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1箱(2枚)
    当日出荷
    適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚につける落下防止ベルトN キングジム

    収納棚につける落下防止ベルトN

    キングジム
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂質量(kg)対象物:100/本外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25耐震性震度6強相当
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
    種類特殊形取付部めねじ
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
    付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチトラスコ品番120-2740周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)電源(V)単相100本体質量(kg)54定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
  • リボンカセット/84-0055 CHINO(チノー)

    リボンカセット/84-0055

    CHINO(チノー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • ルータービット 粉河

    ルータービット

    粉河
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ折鋸ケース 侍BLACK

    マルチ折鋸ケース

    侍BLACK(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    折込鋸以外にも使用可能です。
    用途折込鋸の収納に仕様カラビナ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業

    はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)最大使用質量(kg)100
  • エスリーブ(WRB) 阪上製作所

    エスリーブ(WRB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型透明バケツ 18L ”スケルバケツ” TRUSCO

    角型透明バケツ 18L ”スケルバケツ”

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    中身が見える角型のバケツです。バケツ本体の内側には便利な目盛付です。(外側にも目盛ラベル付)。バケツ本体にホース止めが付いているため水をくむのに便利です。フタを閉めれば収納箱・踏み台・椅子としても使用ができます。
    用途洗車、掃除用のバケツとして。洗車用品、清掃用品などの収納箱として。付属品専用フタ付トラスコ品番692-3936材質ポリプロピレン(PP)色半透明高さ(mm)285奥行(mm)345容量(L)18間口(mm)340