軽量リヤバスケット RB-018

軽量リヤバスケット RB-018 - OGK技研軽量リヤバスケット RB-018 - OGK技研

新スタンダードリヤバスケット
後用カゴ

用途
OGK技研製自転車用スタンダード後ろバスケット
色
ブラック
容量(L)
27
最大積載量(kg)
15
内寸奥行(mm)
360
内寸幅(mm)
250
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
480
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804502549031
¥2,580
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする