カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「rbb-1」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)

    RBB-1 ピカライト ラバーベース

    KOITO(小糸製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    適合機種PKL-106材質EODMグレー
  • ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製 日本緑十字社

    ベルトパーテーション RBB-1TR ベースカラー:黒 ポールカラー:黄黒 ベルトカラー:黄黒 高さ:980mm スチール製

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    360℃どの位置でもベルトの接続が可能なバリアベルトスタンドです。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしれいるので、水・さび・摩耗に強いです。ポールとベースの固定箇所を増やしているので、回転させながらの移動時等ポールとベースの接続が緩む事がありません。
    材質ポール/スチール、ベース/スチール・高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)、ベルト:ナイロン質量(kg)8【ポール】黄/黒高さ(mm)980ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)2ベース径(Φmm)330支柱径(Φmm)50.8アズワン品番65-1858-61
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ボールチェーン ニッサチェイン

    ボールチェーン

    ニッサチェイン
    8,798税込9,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    ねじれないことと、手触りの良さが特長。
    表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック シンエイ[店舗什器・備品]

    たおれん君 ローリングベース タンクグレー 防水パックシート仕様 (屋外用) フレームブラック

    シンエイ[店舗什器・備品]
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。B2サイズのみタンクの色はブラックになります。
    用途屋外で看板を設置したい時に付属品防水パックシート仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂ブラック
  • 軽量ラック用部品(落下防止バー) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック用部品(落下防止バー)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    バーの上げ下げで荷物の保管・出入れが簡単にできます。
    用途箱物の落下防止に
  • 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1巻(30m)
    当日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
  • 413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状固定車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 中軽量用落下防止バー 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量用落下防止バー

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    3,400税込3,740
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子バラ線⇔圧着端子結線クロス
  • プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
    タイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
    仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
  • 特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター

    特殊鋼板製 自在 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1035 は、Royal E♭クラリネット用リード 3.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。3.5 の強めの抵抗感により、芯のある音色と高いコントロール性を求める奏者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・3.5 の強め設定で安定した音色と表現力。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 3.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく芯のある音色。・JANコード:0046716561152
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1020 は、Royal E♭クラリネット用リード 2.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。柔らかめの 2.0 設定で、初心者にも扱いやすい定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.0 の柔らかめ設定で初心者にも最適。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 2.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716561138
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1030 は、Royal E♭クラリネット用リード 3.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。3.0 のしっかりした抵抗感で、安定した音色とコントロール性を求める奏者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・3.0 の適度な抵抗感で安定した演奏が可能。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 3.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく安定した音色。・JANコード:0046716561145
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1025 は、Royal E♭クラリネット用リード 2.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。2.5 の標準的な硬さで、初心者から中級者まで幅広く対応する扱いやすいリード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.5 の標準的な硬さで幅広い奏者に対応。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716562586
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1040 は、Royal E♭クラリネット用リード 4.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、4.0 の強い抵抗感による高いコントロール性が特徴。しっかりした吹奏感を求める上級者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、安定したコントロール性。・4.0 の強め設定で芯のある力強い音色。・吹奏楽、クラシックなどで高い表現力を発揮。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 4.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、強い抵抗感と芯のある音色。・JANコード:0046716561169
  • プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
    トラスコ品番336-8311材質本体:スチール、車輪:ゴムタイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)32取付高H(mm)140取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)100
  • 中量用落下防止バーセット 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量用落下防止バーセット

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • VVS80 SMC

    VVS80

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420JRP固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム車(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]

    1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    369税込406
    1セット(4本)
    10日以内出荷
    材質 SUS304。1611グレビティヒンジ専用ビス
    用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
  • ベルトパーテーションRBB専用ベルトカセット 日本緑十字社

    ベルトパーテーションRBB専用ベルトカセット

    日本緑十字社
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
    用途332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。仕様RBBシリーズベルトパーテーション専用材質ベルト/ポリエステル質量(g)300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)2縦(mm)920横(mm)890
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ホンダ用) GMB

    ウォーターポンプ(ホンダ用)

    GMB(49件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • (16176)ガスケット ホンダ

    (16176)ガスケット

    ホンダ(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベルト HAMP(ホンダ)

    ベルト

    HAMP(ホンダ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ホンダ) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ホンダ)

    HITACHI(旧パロート)(14件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーホンダ
  • (16431)ガスケット,ロアーケース ホンダ

    (16431)ガスケット,ロアーケース

    ホンダ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷