カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,951)
  • 配管・水廻り設備部材(1,359)
  • 油圧機器・油圧ホース(546)
  • 農業機械(391)
  • 科学研究・開発用品(239)
  • 切削工具(187)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 制御機器(142)
  • バイク純正部品(100)
  • 測定用品(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 学童・教育用品(61)
  • 住設機器(60)
  • バイク部品(44)
  • 自動車補修部品(39)
  • 物流用品(38)
  • 空圧工具(38)
  • メカニカル部品(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 溶接用品(24)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 電動工具(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(15)
  • カー用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 清掃用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 家電(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • 研磨材(8)
  • オフィス家具(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/2」の検索結果

5,733件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
  • OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所

    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • Rc1/2" 六角キャップ エスコ

    Rc1/2" 六角キャップ

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150ねじ径Rc1/2”
  • Rc1/2" 砲金キャップ エスコ

    Rc1/2" 砲金キャップ

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NM-13形状キャップ
  • Rc1/2" 内ねじエルボ エスコ

    Rc1/2" 内ねじエルボ

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150
  • Rc1/2"x R  3/4"  砲金ブッシング エスコ

    Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-20形状ブッシング
  • PTFER メクラソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/2

    フロンケミカル
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4762材質PTFE形状ソケット質量(g)80
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    ¥9,320税込¥10,252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7154形状カップリング質量(g)60
  • Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 砲金ソケット

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NA-20B形状ソケット
  • Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2" 給水管キャップ(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MM-13形状キャップ
  • カップリング   Rc1/2メネジ 八興

    カップリング Rc1/2メネジ

    八興
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    適合流体空気
  • Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc1/2-P

    アズワン
    ¥119,000税込¥130,900
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002819アズワン品番67-4863-99
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR 1 " 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MH-25形状ブッシング
  • Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
  • Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xR1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AB-213アズワン品番64-7847-08バルブ種類ボールバルブ
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xR3/4" 給水管ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MH-20形状ブッシング
  • Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc3/4" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-20B形状ソケット
  • Rc1・1/4"x Rc1/2"  異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
  • Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ) エスコ

    Rc1/2"xRc1/2" 給水管ソケット(クロムメッキ)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MA-13形状ソケット
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2 アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2

    アズワン
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
    仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-45
  • Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-4ソケットorプラグソケット
  • 座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ

    座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    本体にJANコードが付いています。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
  • Rc1/2” アングル型止水栓 エスコ

    Rc1/2” アングル型止水栓

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-34形状アングルねじ径Rc1/2
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン

    フロンケミカル
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc1/2"xG1/2" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-113バルブ種類ボールバルブ
  • サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60