カテゴリ
- 空圧工具(159)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 配管・水廻り設備部材(105)
- 科学研究・開発用品(53)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 作業工具(6)
- 清掃用品(4)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- CKD(10)
- PISCO(ピスコ)(16)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- SMC(24)
- アオイ(9)
- アズワン(19)
- エスコ(10)
- フジキン(8)
- フジトク(23)
- フロンケミカル(22)
- ベッセル(13)
- ヨコタ工業(13)
- 三興マテリアルサプライ(19)
- 不二空機(11)
- 千代田通商(13)
- 日本ニューマチック工業(19)
- 瓜生製作(25)
- 空研(12)
- 群協製作所(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rc1/4 6mm」の検索結果

Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥409税込¥4501個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4096材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)6シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC1/4オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-76
フジフィメイルバルク(金属)
千代田通商¥399~税込¥439~1個当日出荷形状フィメイルバルク使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
L型RC1/4
アズワン¥6,390税込¥7,0291個6日以内出荷から7日以内出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
中間継手 ウレタンホース用
(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷エア配管の接続に用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990税込¥8,7891個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
アングルグラインダー 6mm軸
YoshidaTools(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)
YoshidaTools(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント3 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
フリージョイント3 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 6mm
千代田通商¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 2WAY 6mm
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
PVDFバーブアダプター Rc1/4メス
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度(℃)-20~120ねじ規格Rc1/4メス
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
...