カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(27)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 清水製作所[継手](8)
- カクダイ(6)
- 昭和技研工業(5)
- ミヤコ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- オンダ製作所(4)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フジトク(3)
- アソー(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- KSフィルター(2)
- イノック(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- コーセル(1)
- 千代田精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rc3/4 g1/2」の検索結果

内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
20×13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用仕様シールテープ付材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
シングルスパット(Nエアーカップリング用)
正峰工業¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質鉄ねじの種類Rc
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
CB2型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ












![SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686276-221128-04.jpg)




![SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686294-150918-02.jpg)



![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)









![SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682216-130919-02.jpg)
![SR17異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682322-150916-02.jpg)






![SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682514-221128-04.jpg)