カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(93)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Bluetooth 調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から7日以内出荷フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から5日以内出荷くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から30日以内出荷リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コード付LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
ゴールドフレームライン グローブ
ODELIC(オーデリック)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から92日以内出荷ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台欠品中上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体
ODELIC(オーデリック)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ623質量(kg)6高さ(mm)86取付方式簡易取付A全高(mm)550~1700対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9高さ(mm)86取付方式クイックA対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質ルーバ付セード:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)93質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)110構造上下部グレアカットルーバー付平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当エコロジー商品省エネ
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
高演色LED キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト。エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(lm)490調光率(%)連続100-5、調色エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。仕様調光器:不可種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)幅(mm)130寸法(mm)(出)80質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)130構造上下面開放平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン
ODELIC(オーデリック)¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 天然木材 ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台欠品中天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています 高演色照明R15クラス2仕様断熱施工:不可質量(kg)0.7埋め込み深さ(mm)118ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否不可取付必要高(mm)118取付可能天井厚(mm)3~45
高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング
ODELIC(オーデリック)¥329,800税込¥362,7801台欠品中リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング。その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シャンデリア幅(mm)1300質量(kg)7.6取付(本体取付)簡易取付A高さ(mm)67区分省エネ法区分:II全高(mm)800-2500定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)39(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色定格光束(lm)2980適用畳数~8畳エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台欠品中高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型取付引っ掛けシーリングスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)34色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)演色指数(Ra)94定格光束(lm)3869(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 曲げ木ぼんぼり
ODELIC(オーデリック)¥69,980~税込¥76,978~1台欠品中伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリング材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000時間デザイン曲げ木ぼんぼり別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台欠品中和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質セード:樹脂(乳白)幅(mm)□490質量(kg)2.6取付引っ掛けシーリング高さ(mm)126材質(本体)樹脂(白木色)全高(mm)286~686ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリングスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザインぼんぼり別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台欠品中高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引っ掛けシーリング材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(lm)4949(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 樹脂製ぼんぼり
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)Φ690質量(kg)1.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)193材質(本体)樹脂(木調)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)357~757定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)デザインぼんぼり別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(lm)4949(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス
ODELIC(オーデリック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED一体型 シャンデリア リング
ODELIC(オーデリック)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否○エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染
ODELIC(オーデリック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED アルミ鋳物製ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2幅(mm)100質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(55度)高さ(mm)106コード収納フレンジ付ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)95質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)106構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具40W相当エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台欠品中傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型質量(kg)1.8取付傾斜天井取付:可能(50度)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING機能コード収納機能付色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 重ね桟デザイン
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台欠品中細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)572~742対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 格子組デザイン
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□540質量(kg)2.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)149材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)543~713定格消費電力(W)35対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン細く繊細な欄間のような横桟別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(lm)3680(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら