カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rc911a」の検索結果

Bluetooth 調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。単3乾電池2本。壁付ホルダー付。常夜灯ボタンあり仕様ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)材質樹脂(ホワイト)機能シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり防水仕様なしタイマーあり(スリープタイマー設定可)接続台数(可能)150台まで調光の可否可調色の可否可
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質鋼管(マットブラック色)幅(mm)Φ1,796タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2300Kランプ寿命40,000時間光源色電球色傾斜角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換可能
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:付属材質アルミダイカスト長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2電圧42VA(100V)種類高演色LED首振90°定格消費電力41 W取付け方法レール取付専用,天井面取付専用光源寿命40,000時間明るさCDM-T70W相当RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換不可
LEDブラケット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
LEDペンダント
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷仕様コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
LEDペンダント
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1個欠品中仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質アルミ管(黒色),鋼線(黒色)電圧17VA(100V)タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力10.8 W光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40,000時間明るさJDR75W相当RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(lm)835調光率(%)100-1・調色LED交換不可昇降機能の有無電動昇降対応型(条件付)
LEDペンダント
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様コード収納フランジ付、コントローラー:別売、調光器:不可電圧7VA(100V)種類高演色LED色温度2700~6500K定格消費電力4.1 W光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-5・調色LED交換不可
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可、電源装置:内蔵材質アルミダイカスト(黒色)幅(mm)Φ289カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)2.4高さ(mm)149種類高演色LED色温度5000K光源色昼白色光源寿命40,000時間全高1206RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換不可
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質ガラス(透明),鋼(マットブラック色)タイプ簡易取付A種類高演色LED色温度2300Kランプ寿命40,000時間光源色電球色傾斜角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1LED交換可能
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷仕様コントローラー:別売、調光器:不可色温度2700~6500K光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷虫が入りにくい仕様コントローラー:別売、調光器:不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)幅(mm)Φ547質量(kg)2.2高さ(mm)115区分省エネ法:IタイプクイックA種類高演色LEDスイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度2700~6500Kグローブ種別グローブ回転A光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応別売品番別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 914・RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷虫が入りにくい仕様コントローラー:別売、調光器:不可区分省エネ法:IタイプクイックA種類高演色LEDスイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度2700~6500Kグローブ種別グローブ回転A光源色電球色~昼光色光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)94調光率(%)100-1・調色LED交換不可
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら