Bluetooth 調光・調色リモコン
オールマイティな空間演出を手軽におこなえます。
単3乾電池2本
壁付ホルダー付
常夜灯ボタンあり
- 仕様
- ダイレクト光色点灯:あり(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)
- 材質
- 樹脂(ホワイト)
- 機能
- シーン登録:可(4シーンまで)、グループ設定:可(6グループまで)、IDの共有:あり
- 防水仕様
- なし
- タイマー
- あり(スリープタイマー設定可)
- 接続台数
- (可能)150台まで
- 調光の可否
- 可
- 調色の可否
- 可
- 内容量
- 1個
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。※メーカー指定の別売リモコン対応の照明器具のみ、ご使用できます。
※器具別の登録が必要です。
※リモコンホルダーを壁に固定して使用する場合は、予め取付ける場所に送信器を合わせて信号が届くかを確認ください。壁と器具との距離は5m以内が目安です。
※タイマー設定時刻になると信号が送信されますので予約完了後に信号が届くか確認し、その場所に送信器を置いて下さい。又、送信器に物を被せたり、向きを変えたりしないで下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ


















