カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rch-1000」の検索結果

ムッフ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,498税込¥2,7481個24日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-99メーカー商品コード234980
ホットプレート付マグネチックスターラー
ケニス¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
トリプルクランプ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-02メーカー商品コード245800
ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,998税込¥8,7981個31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900
スタンドベース 2~5L RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個41日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-01メーカー商品コード240080
クランプ RCH-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,498税込¥4,9481個46日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-98メーカー商品コード234970
アダプタープレート BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980~税込¥19,778~1個22日以内出荷から31日以内出荷ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥65,980~税込¥72,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)
エナパック¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。最高使用圧力(MPa)70
長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -
ライン精機¥94,980税込¥104,4781個8日以内出荷従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下
ポール Φ10×465mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-95メーカー商品コード264790
ポール取付金具
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,598税込¥3,9581個22日以内出荷から31日以内出荷ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。対象機種RCH-1000型