カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 機構部品(2)
- 厨房用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcp6-sa7c」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-400
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)400精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
ロボシリンダ ERC3-RA6C
IAI(アイエイアイ)¥46,880税込¥51,5681台11日以内出荷ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
フードプロセッサー コンボ
recolte(レコルト)(1件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001台7日以内出荷みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)色クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。材質メタル規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)ケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
電動昇降装置 スリムリフト SL型
LAMP(スガツネ工業)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1軸アクチュエータ SE2305A(A0)
黒田精工¥47,980~税込¥52,778~1台120日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認くださいカバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0