「really useful box」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納ケースReally Useful BOX 単品 RUP

    収納ケースReally Useful BOX 単品

    RUP
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
    用途様々なモノの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
  • コンテナ Really Useful Box RUP

    コンテナ Really Useful Box

    RUP(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。
    セット内容フタ材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0782コンテナ種類ベタ目
  • 収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付) RUP

    収納ケースReally Useful BOX アソートメント(壁掛け用フレーム付)

    RUP
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    細かいモノを分かりやすく収納できます。 壁取け用穴付きフレームとセットです。
    用途小物などの収納用に。スタッキング付属品壁取付用フレーム材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
  • 収納ケースReally Useful BOX セット品 RUP

    収納ケースReally Useful BOX セット品

    RUP
    329税込362
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 組立用の小ねじやワッシャーなど小物の収納に最適です。 バックル式のしっかりした蓋付きで、工具箱などに収納して持ち運べます。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
    用途小物などの収納用に。スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
  • コンテナ Really Useful Wheeled Trunk RUP

    コンテナ Really Useful Wheeled Trunk

    RUP
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
    スタッキング付属品フタトラスコ品番856-2759材質ポリプロピレン質量(kg)6.69フタフタ付き外寸法・幅(mm)1020外寸法・高さ(mm)500外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)440有効内寸法・高さ(mm)395
  • 収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用) RUP

    収納ケースReally Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)

    RUP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オプションのディバーダーケースです。 ケース内で積み重ね可能です。
    用途小物などの収納用に。材質ポリプロピレン(PP)クリア仕切りあり適合コンテナ4L~22L
  • コンテナReally Useful Wheeled Trunk RUP

    コンテナReally Useful Wheeled Trunk

    RUP
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
    スタッキング付属品フタ材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(290件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • ベルトパックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ベルトパックス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    必要なパーツを入れてベルトに吊れる パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利 パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
    材質PP幅(mm)443クリア高さ(mm)159奥行(mm)295
  • インテリアボックス オリオン ホワイト ジェイ・イー・ジェイ

    インテリアボックス オリオン ホワイト

    ジェイ・イー・ジェイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ハードBOX アイリスオーヤマ

    ハードBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
    トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
  • コンテナラック モノタロウ

    コンテナラック

    モノタロウ(20件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
    用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
  • バックルボックス E-Value

    バックルボックス

    E-Value
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。
    用途道具の運搬や収納。スタッキングフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • RVBOX 400 アイリスオーヤマ

    RVBOX 400

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
    用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)1.53容量(L)約28耐荷重(kg)80
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • RVBOX 800 アイリスオーヤマ

    RVBOX 800

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
    用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
  • NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ

    NTボックス ブラックグリーン

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
    スタッキングRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • ボックスコンテナ用フタ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ用フタ クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン
  • ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M

    SKF(日本エスケイエフ)
    283,980税込312,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 6034 M Use this versatile ball bearing from SKF in situations where shafts rotate at high speed。Its designed to handle both axial and radial loads, and consists of a deep raceway channel with race dimensions similar to that of the balls that run inside it。Because of its simple design and high impact resistance, this ball bearing needs very little maintenance。As not much friction is produced, operation is smooth and quiet, and less energy is used。Its a useful component in the agricultural and automotive industries. Inside diameter of 170 mm, outside diameter of 260 mm, so ideal for compact applications Limiting speed of 4300 revolutions per minute (r/min), making it fit for high-momentum applications Heat stabilised up to at least +120℃, so suitable for harsh conditions Made of steel for strength and resistance to abrasion and corrosion Application Information Gearboxes Wind turbines Pumps Washing machines ConveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 170 mm、外径 260 mm です。 Does this ball bearing need maintenance ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep groove ball bearings, if installed properly, dont need much maintenance。Before mounting, ensure the ball bearing is clean and properly lubricated。Its important to ensure proper alignment when mounted to avoid irregular vibration and noise.
    仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6938アズワン品番65-7934-75