カテゴリ

  • 制御機器(229)
    • 同軸コネクタ(76)
    • コネクタ付ケーブル(14)
    • 基板用コネクタ(75)
  • 電気材料(16)
    • 電気部品その他関連用品(8)
    • 通信ケーブル(4)
  • 作業工具(2)
    • 圧着工具本体(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg174」の検索結果

関連キーワード
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1mRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
949税込1,044
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
4,098税込4,508
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
P-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応 StarTech.comP-SMA延長ケーブル/3m/無線アンテナアダプター用/オス-メス/ 高耐久設計/ワイヤレス通信用 高速信号転送 安定通信対応StarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
2.4 GHz周波数帯域で低損失StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブルRP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53gRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
989税込1,088
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω結線方式中心:はんだ・外部:圧着実装タイプケーブル
MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間MIL規格(RG)RG-174
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174
SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PROSMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50ΩRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
Rosenberger BNCコネクタ ジャック RosenbergerRosenberger BNCコネクタ ジャックRosenberger
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity はんだスリーブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Bulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50 BULGINBulgin 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMBコネクタ, PX0414/0M50BULGIN
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
パネルSMBコネクタ. パネル取り付けSMBジャック RG-174ケーブルによって終端処理 1つの固定穴
仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = パネルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = 同軸サイズ = スタンダード動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions  同軸コネクタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸コネクタRF SOLUTIONS
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL同軸ケーブル, SMA SMAAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254アズワン品番65-7605-73
Mobilemark SMTアンテナ MobilemarkMobilemark SMTアンテナMobilemark
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-174 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-174SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)174配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRSLPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MMLPRS
2,998税込3,298
1袋(4個)
翌々日出荷
RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルRGタイプ高周波同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
33,980税込37,378
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
材質PVC
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1mWURTH ELEKTRONIK
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき 日本モレックス(molex)SMAプラグ Molex, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアシリーズ番号 = 73251Molex 50 Ω SMA RF同軸プラグケーブルコネクタ. Molex 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグケーブルコネクタ: < 800-6927') 800-6927/ SMAプラグ、ストレート圧着RG58 50 Ω < 800-6964') 800-6964/ SMAプラグ、ストレート圧着RG55/142/223/400 < 800-6955') 800-6955/ SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 < 800-6996') 800-6996/ SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316 < 822-7436') 822-7436/ SMAプラグ、ストレート圧着RG174/188/316 8227430 SMAプラグ、ライトアングル、圧着RG174/188/316RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
6,498税込7,148
1巻(20m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siretta  GPSアンテナ SirettaSiretta GPSアンテナSiretta
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
689税込758
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωケーブルサイズ = 12 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワー最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG定格電流 = 20A端子方法 = はんだ長さ = 22.8mm同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。. 複合D-sub 電源/同軸コンタクト. 複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5ARoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, プラグ, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174U端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 6GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50