カテゴリ

  • 物流用品(91)
    • 油圧シリンダー(35)
    • 油圧ポンプ(22)
    • ジャッキアクセサリー(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
    • 高圧用管継手(37)
    • 油圧バルブ(55)
    • 油圧シリンダ(55)
  • 安全保護具(250)
    • 安全メガネ(99)
    • 安全ゴーグル(65)
  • 配管・水廻り設備部材(503)
    • 継手・パイプ(499)
  • 切削工具(56)
    • ハイスドリル(47)
  • 測定用品(2,138)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 溶接用品(117)
  • 研磨材(77)
  • 食品・飲料(58)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 厨房用品(25)
  • 空調・電設資材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 事務用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 電動工具(16)
  • 縫製用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 農具(10)
  • 作業工具(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 空圧工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 塗料(4)
  • 照明(4)
  • 医療(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「riken」の検索結果

4,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネ RM-17 理研化学保護メガネ RM-17理研化学(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカハードコート
手持ち熔接面 理研化学手持ち熔接面理研化学(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木質量(g)276タイプファイバー製 耐水窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
ウェルディングプレート ガラス (DIN規格) 理研化学ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)理研化学(20件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
DIN規格品
グリーン仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105
保護メガネ RM-17 スモーク 理研化学保護メガネ RM-17 スモーク理研化学(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカハードコート
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器投込み式酸素濃度計OX-08理研計器(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
高圧ソケット RIKEN(理研機器)高圧ソケットRIKEN(理研機器)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器個人装着型マルチガス検知器GX-3R理研計器
97,980税込107,778
1個ほか
3日以内出荷から91日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
ノスドリル(大ノス) 理研製鋼ノスドリル(大ノス)理研製鋼
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ヘルメット取付け溶接面 610X 理研化学ヘルメット取付け溶接面 610X理研化学(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
ルーペ付保護めがね 理研化学ルーペ付保護めがね理研化学(64件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
浮子式ガス採集器(8m) 理研計器浮子式ガス採集器(8m)理研計器
7,998税込8,798
1個
欠品中
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
老眼プレート Rマグ / 107x50 理研化学老眼プレート Rマグ / 107x50理研化学(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質ポリカーハードコート寸法(mm)50×107
保護メガネ RM-17 シルバーミラー 理研化学保護メガネ RM-17 シルバーミラー理研化学(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22規格US規格品、Z87レンズ色シルバーミラー材質(レンズ)ポリカハードコート
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ RM-17 ミラー 理研化学保護メガネ RM-17 ミラー理研化学(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ファッショナブルで街中でも映える保護めがね超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。ANSI規格品です。
形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色レインボーミラー材質(レンズ)ポリカハードコート
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
ダスターキャップ RIKEN(理研機器)ダスターキャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
防災面用受金具 理研化学防災面用受金具理研化学(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業、RS受金具:みぞ付ヘルメット用・RM受金具:MP形、野球帽型(みぞ無し)用質量(g)105(左右1組)
かぶり溶接面 510 理研化学かぶり溶接面 510理研化学(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ材質プラスチック質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200適合プレート105×50mm
アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1 理研化学アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1理研化学(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 耐衝撃性にも優れます。 無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。
形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可寸法(mm)170×73密閉型質量(g)60レンズ色透明レンズ防曇材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカハードコートAF
簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600理研計器
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
防災面(直接装着用) 2010M-HG 理研化学防災面(直接装着用) 2010M-HG理研化学(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
レンズアクリル
防災面(ヘルメット装着用) 350-W 理研化学防災面(ヘルメット装着用) 350-W理研化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)本体:G2/前面:No10寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)レンズアクリルレンズ標準質量(g)325仕様JIS規格外遮光度♯2/10相当種類ヘルメット
理研 保護メガネ 理研オプテック理研 保護メガネ理研オプテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能曇り止め、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー形状1眼型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)高圧メスオスソケットRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
610差込金具付面 理研化学610差込金具付面理研化学
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製質量(g)約318金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用耐熱温度(℃)100
ウェルディングプレート 理研化学ウェルディングプレート理研化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格品
材質ガラス仕様JIS規格品寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX 理研化学アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX理研化学(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)遮光度♯2/10相当種類ヘルメットタイプ
保護メガネ RM-17 ブルー 理研化学保護メガネ RM-17 ブルー理研化学(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色ブルー材質(レンズ)ポリカハードコート
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース HRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
圧力計パッキン RIKEN(理研機器)圧力計パッキンRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
...