カテゴリ
- 物流用品(22)
- 油圧ポンプ(6)
- ジャッキアクセサリー(4)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 高圧用管継手(12)
- 油圧バルブ(5)
- 油圧シリンダ(4)
- 安全保護具(141)
- 1眼型 メガネ(29)
- 通気孔無し ゴーグル(17)
- 配管・水廻り設備部材(191)
- 継手・パイプ(189)
- 切削工具(54)
- ハイスドリル(47)
- 測定用品(47)
- 研磨材(45)
- 溶接用品(40)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電動工具(14)
- 測定関連サービス(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 厨房用品(9)
- 食品・飲料(9)
- 事務用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 縫製用品(8)
- 農具(6)
- 清掃用品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 作業工具(4)
- 塗料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)(46)
- 理研商会(2)
- 理研オプテック(121)
- 理研化学(56)
- 理研製鋼(57)
- リケン(195)
- 理研計測器(9)
- 理研コランダム(23)
- 理研計器(40)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- ニシガキ工業(16)
- 新潟理研測範(RSK)(12)
- リケンファブロ(9)
- Clover(クロバー)(8)
- 理研ビタミン(8)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(7)
- アズワン(5)
- SK(新潟精機)(5)
- キッコーマンバイオケミファ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「riken」の検索結果

理研 保護メガネ
理研オプテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状機能曇り止め、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー形状1眼型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
理研ゴーグル
理研オプテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇。レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け。耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル用途研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業材質レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR質量(g)84加工防傷:○、防曇:◎耐衝撃性○併用可能製品マスク:○、メガネ:○
RIKEN 高圧ホース
理研商会¥17,980税込¥19,7781本当日出荷口径Rc3/8の高圧ホースです。用途工事・加工作業用付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラトラスコ品番819-9945材質合成ゴム質量(kg)2.1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
保護メガネ RM-17 スモーク
理研化学(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカハードコート
保護メガネ RM-17
理研化学(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカハードコート
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 理研軽金属
GOAL(ゴール)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷から5日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!適合扉厚(mm)25~33ビスピッチ(mm)110
保護メガネ RM-17 シルバーミラー
理研化学(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22規格US規格品、Z87レンズ色シルバーミラー材質(レンズ)ポリカハードコート
ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)
理研化学(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷DIN規格品色グリーン仕様DIN規格品材質ガラス厚さ(mm)2.5~2.9寸法(mm)50×105
手持ち熔接面
理研化学(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木色緑質量(g)276タイプファイバー製 耐水窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
ワンタッチカプラ
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
ヘルメット取付け溶接面 610X
理研化学(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。種類ヘルメットタイプ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリプロピレン質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230耐熱温度(℃)100適合プレート105×50mm
保護メガネ RM-17 ミラー
理研化学(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ファッショナブルで街中でも映える保護めがね。超軽量、ソフトな装着感。ポリカハードコートレンズで傷や衝撃に強く有害な紫外線(UV-A&UV-B)を99%以上カットします。すべり止め加工でズレにくいです。ANSI規格品です。形状一眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色レインボーミラー材質(レンズ)ポリカハードコート
アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1
理研化学(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 耐衝撃性にも優れます。 無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可寸法(mm)170×73型密閉型質量(g)60レンズ色透明レンズ防曇材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカハードコートAF
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
圧力計
RIKEN(理研機器)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
ワンタッチカップラ
RIKEN(理研機器)¥6,598税込¥7,258特価1個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
ルーペ付保護めがね
理研化学(64件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。フレーム色黒機能つる伸縮可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカハードコート調整機能長さ調整可
高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
保護メガネ RM-17 ブルー
理研化学(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色ブルー材質(レンズ)ポリカハードコート
...