カテゴリ
- 制御機器(138)
- 基板用コネクタ(68)
- 産業用イーサネットコネクタ(10)
- 電気材料(50)
- モジュラープラグ(13)
- 通信専用工具(19)
- 家電(25)
- モジュラーケーブル関連品(19)
- パソコン/周辺機器(178)
- ケーブル(6)
- 作業工具(12)
- 圧着工具本体(3)
- バイク純正部品(55)
- 自動車純正部品(44)
- メカニカル部品(28)
- バイク部品(6)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(30)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- サンワサプライ(19)
- MCO(10)
- 日本モレックス(molex)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- エレコム(4)
- MH CONNECTORS(4)
- 日本製線(2)
- SPARKFUN(3)
- ATEN(23)
- NEC(56)
- StarTech.com(29)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- エスコ(15)
- ホンダ(97)
- マルヤス電業(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(25)
- 三菱電機(14)
- ブランドをもっと見る
「rj11」の検索結果

RS PRO RJ11コネクタ, オス, RJ11コネクタ
RS PRO¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタポート数 = 1極数 = 6P4C種類 = RJ11シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ11ソケット
WURTH ELEKTRONIK¥99税込¥1091個当日出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 8.56mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ソケット
日本モレックス(molex)¥129税込¥1421個当日出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ
RS PRO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ RJ45‐RJ11
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット(2個)当日出荷RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。 LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
Wurth Elektronik RJ11ソケット
WURTH ELEKTRONIK¥149税込¥1641個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 15.8mm幅 = 13.46mm深さ = 15.88mmコネクタタイプ = モジュラーソケットWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
Molex RJ11ソケット
日本モレックス(molex)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895') 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891') 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889') 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ソケット
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金シールドタイプ = UTP長さ = 13.2mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmコネクタタイプ = モジュラーソケットシリーズ = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ11コネクタ, メス, パネルマウント
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RS Pro XLR フィードスループレーンホールRS Pro 黒色 XLR フィードスルーコネクタは、 6 つのコンタクトを備えたプレーンホールパネル取り付けです。このコネクタは、りん青銅製コンタクト材質と、ニッケルに金めっきが施されています。特長と利点 ねじ止め認定 UL 94 V-0 認定仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント種類 = RJ11コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11ソケット
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = PCBマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 14.5mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケット表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11ソケット
RS PRO¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = PCBマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 14.5mm幅 = 12.2mm深さ = 13mmコネクタタイプ = モジュラーソケット表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別RoHS指令(10物質対応)対応
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0294アズワン品番65-7667-78
Molex RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, 43860-0002
日本モレックス(molex)¥309税込¥3401個7日以内出荷仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ長さ(mm)15.75幅(mm)13.21極数6P6Cシリーズ43860深さ(mm)14.99方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)スズ上に金
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入
AMPHENOL¥249,800税込¥274,7801セット(1400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934アズワン品番65-7709-50
MH Connectors RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, MHRJJ64NFRA
MH CONNECTORS¥199税込¥2191個8日以内出荷MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ番号 = MHRJJ64NFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, パネルマウント, Cat3
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ.カテゴリ 3.メスレセプタクル. 6P4C 電話圧着プラグに対応. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器.産業及び商業コミュニケーション. コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, パネルマウント, Cat3
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro スリム RJ11 Cat3 6P4C 前面取り付けフィードスルー RS Pro の超高品質 RJ11 フィードスルーコネクタ製品です。メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat3 コネクタは、一般に電気通信接続が必要なカスタム用途で使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ11 コネクタは、 Cat3 の電話ケーブルに対応し、このコネクタを組み合わせることで、通信、 ADSL 、モデムネットワークにおいて信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ11 シールドコネクタ .カテゴリ 3 .メスレセプタクル . 6P4C 電話圧着プラグに対応 . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ11 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8322) 218-8322 . SLIM FM Cat3 RJ11 6P4C 黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8323) : 218-8323用途. 通信機器 .産業及び商業コミュニケーション . コンピュータRS Pro の RJ11 コネクタ用コネクタを選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ11 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が求められています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P4Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 5555165-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209税込¥2301個7日以内出荷長さ(mm)18.29幅(mm)12.7極数6P/2Cシリーズ5555165深さ(mm)13.41方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドUTPRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3コネクタタイプ【イーサネット】RJ11コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ ケーブルマウント 1セット 40個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥74,980税込¥82,4781セット(40個)7日以内出荷デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035アズワン品番65-7652-37
RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク
Telegartner¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷規格(LANカテゴリ)Cat6aシリーズAMJ方向ストレートインターフェースRJ11, RJ12, RJ45シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6
Telegartner¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:キーストーンマウント●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3869アズワン品番65-7782-49
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコネクタ プラグ RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6a
Telegartner¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3866アズワン品番65-7781-50
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具
TRENDnet¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー プラグ CAT5E RJ11 プラグ 4 ポジション 4 コンタクト
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥229税込¥2521個16日以内出荷仕様ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- シールド:シールドなしアズワン品番65-1643-16
Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用
Greenlee¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)
PLANET Technology¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
...