カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(32)
  • バイク部品(12)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl120」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • リングエルボ アソー

    リングエルボ

    アソー(16件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 3Mシールx2 SREE(スリー)

    3Mシールx2

    SREE(スリー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    RL120C用3Mシールx2
  • ソーラーパネル SREE(スリー)

    ソーラーパネル

    SREE(スリー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    RL120C用ソーラーパネル
  • マグネットブラケット SREE(スリー)

    マグネットブラケット

    SREE(スリー)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    RL120C要マグネットブラケット
  • ビスセット SREE(スリー)

    ビスセット

    SREE(スリー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    RL120C用ビスセット
  • 金属パネル SREE(スリー)

    金属パネル

    SREE(スリー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    RL120C用金属パネル
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電圧(V)DC12定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
  • ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • ロックライン ノズル MSTコーポレーション

    ロックライン ノズル

    MSTコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • リングエルボ SK11

    リングエルボ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ライトリレー4P YEC

    ライトリレー4P

    YEC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フォグランプ
    仕様カプラー付き
  • キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール 3M(スリーエム)

    キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(1巻)
    当日出荷
    切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
    幅(mm)75長さ(m)10
  • エルボユニオン (KRL~) SMC

    エルボユニオン (KRL~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
  • フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングロール

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ 岩田製作所

    センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール棚セット(3爪) 三洋スーパースタンド

    スチール棚セット(3爪)

    三洋スーパースタンド(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容棚板1枚・ブラケット2枚
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 SREE(スリー)

    ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3

    SREE(スリー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
    用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間バッテリー容量(Ah)5視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • 冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型 カナフジ電工

    冷媒用高耐食縞鋼板カバーL型

    カナフジ電工
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • L型分岐ラック ネグロス電工

    L型分岐ラック

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • Amphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120RE AMPHENOL

    Amphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120RE

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL

    超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング

    LV ENDMILL
    12,365税込13,602
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)35
  • Bourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 820mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R820ELF

    BOURNS
    699税込769
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)820m
  • Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R750ELF

    BOURNS
    599税込659
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750m
  • Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R150ELF

    BOURNS
    519税込571
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)150m
  • Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ BOURNS

    Bourns 厚膜チップ抵抗器 3216サイズ

    BOURNS
    459税込505
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF

    BOURNS
    479税込527
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 680mΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRL。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BK4SRL12079XY AMPHENOL

    BK4SRL12079XY

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
    長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
  • K Series(KRL12) SMC

    K Series(KRL12)

    SMC
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です