カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • マスク(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「rm-25m」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M タンガロイねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-Mタンガロイ
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mmNORGREN
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:15mmNORGREN
37,680税込41,448
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4034アズワン品番65-7953-89
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mmNORGREN
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:50mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4038アズワン品番65-7909-53
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:25mmNORGREN
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035アズワン品番65-7954-62
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mmNORGREN
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4037アズワン品番65-7909-51
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mmNORGREN
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mmNORGREN
21,880税込24,068
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径 25 mm、ストローク 250 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:250mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9322アズワン品番65-7894-97
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mmNORGREN
21,480税込23,628
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:
仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321アズワン品番65-7894-96
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mmNORGREN
20,680税込22,748
1個
7日以内出荷
。IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 125 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9319アズワン品番65-7964-01
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8 NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8NORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●寸法:30 (Dia.) x 126mm●長さ:286mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO 6432●コード番号:212-9320アズワン品番65-7953-03
エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:25mmNORGREN
175,980税込193,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92080 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4060アズワン品番65-7966-12
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:25mmNORGREN
59,880税込65,868
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92040 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4044アズワン品番65-7965-98
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mmNORGREN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020アズワン品番65-7965-56
エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:25mmNORGREN
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92100 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4066アズワン品番65-7961-41
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm NORGRENコンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:25mmNORGREN
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 25 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9323アズワン品番65-7893-74
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm NORGRENコンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:25mmNORGREN
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 63 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9329アズワン品番65-7896-29
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm NORGRENコンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mmNORGREN
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9326アズワン品番65-7893-75
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mmNORGREN
24,480税込26,928
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:25mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0296アズワン品番65-7953-81
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mmNORGREN
15,580税込17,138
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8012 / M / 25 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3998アズワン品番65-7962-84
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mmNORGREN
14,580税込16,038
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 10 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:M5 ピストンロッド =4mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:25mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9315アズワン品番65-7894-37
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
369税込406特価
1個
当日出荷から翌日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
両サドルF(RMモール用) 未来工業両サドルF(RMモール用)未来工業
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌日出荷
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS25SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
459税込505
1個
翌日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
499税込549
1個
翌日出荷
仕様断熱材付、ベース付
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
459税込505
1個
翌日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
出ズミ(RMモール用) 未来工業出ズミ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌日出荷
仕様断熱材付、ベース付
給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業給水栓用ソケットボックス(RMモール用)未来工業
279税込307
1個
翌日出荷
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
配管モールスペーサー 未来工業配管モールスペーサー未来工業
629税込692
1個
翌日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
エンド(RMモール用) 未来工業エンド(RMモール用)未来工業
199税込219
1個
翌日出荷
RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製ミルキーホワイト
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌日出荷
仕様断熱材付、ベース付
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業
549税込604
1個
翌日出荷から翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
サヤ管アダプター(RMモール用) 未来工業サヤ管アダプター(RMモール用)未来工業
299税込329
1個
翌日出荷
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
クロスオーバー(RMモール用) 未来工業クロスオーバー(RMモール用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M