カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(3)
絞り込み
「roc-13h」の検索結果

高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)
十川ゴム¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油最小破壊圧力(MPa)137.3
ワンタッチカプラ
RIKEN(理研機器)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]流体温度範囲(℃)0~60
ワンタッチカップラ
RIKEN(理研機器)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100
圧力計取付金具
RIKEN(理研機器)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から26日以内出荷理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。最高使用圧力(MPa)70
高圧ホース
RIKEN(理研機器)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
高圧ゴムホース
RIKEN(理研機器)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から26日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
高圧ナイロンホース NH
RIKEN(理研機器)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)12.8最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油口径R3/8
高圧ゴムホース H
RIKEN(理研機器)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から36日以内出荷両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油