カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rothmans」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーク ロスマンズ*TYPE1* 64246GT4960ZA ホンダマーク ロスマンズ*TYPE1* 64246GT4960ZAホンダ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番64246-GT4-960ZA
マークB *TYPE*TYPE9* 87117KV3930ZA ホンダマークB *TYPE*TYPE9* 87117KV3930ZAホンダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番87117-KV3-930ZA
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から5日以内出荷
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷から3日以内出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
ラチェットハンドル KTCラチェットハンドルKTC(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)ユニバーサルナイフBAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBLトラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312
グラフィックキット スクーター MDF(エムディーエフ)グラフィックキット スクーターMDF(エムディーエフ)
2,398税込2,638
1セット
10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーホンダ
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
6.3sq. ソケットアダプタ KTC6.3sq. ソケットアダプタKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
マーク *TYPE1*TYPE1* 83859GT4960ZA ホンダマーク *TYPE1*TYPE1* 83859GT4960ZAホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番83859-gt4-960za
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)切り替え式ラチェットコンビネーションスナップオン(Snap-on)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
サイクロップラチェット WeraサイクロップラチェットWera
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72材質特殊工具鋼
マーク HRC 86833K33T70 ホンダマーク HRC 86833K33T70ホンダ(1件のレビュー)
479税込527
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86833-K33-T70
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェットスナップオン(Snap-on)
37,980税込41,778
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)175差込角(sq.)3/8ギア数72枚
ノギス検査器150mm KANON(中村製作所)ノギス検査器150mmKANON(中村製作所)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
006Pスナップ・オン基板用セット LINKMAN006Pスナップ・オン基板用セットLINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
006P電池のスナップ・オン基板用セット角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。
仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)アズワン品番67-0363-04
MARK B,ROTHMANS  87117KM9710 ホンダMARK B,ROTHMANS 87117KM9710ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MARK,ROTHMANS A    64253ML0740 ホンダMARK,ROTHMANS A 64253ML0740ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
MARK B,ROTHMANS    64254ML0740 ホンダMARK B,ROTHMANS 64254ML0740ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
LilyPad ProtoSnap Plus SPARKFUNLilyPad ProtoSnap PlusSPARKFUN
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus isNOT supported on Windows 7/8due to a lack of support drivers for those specific OS's.Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guide
アズワン品番67-0422-45
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら